EATON BQ250220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MEM

EATON BQ250220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter

Vare: AG8MEM Modell: BQ250220

Få tak i det Mai 22, onsdag

Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakCircuit Breaker
AIC-vurdering10kAIC @ 240V
amps50A
RammetypeBR
Spenning240V
SpenningstypeAC

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.405
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)5.08

Produktdetaljer:

    • Eaton BQ250220 er en 4-polet CTL Quadplex effektbryter som kommer med en innebygd avvisningsflik. Den er egnet for bruk med BR-seriens lastesentre og kan romme kobber-/aluminiumsledninger i størrelsesområdet 14 - 4 AWG.
    • Denne UL-listede Eaton-kretsbryteren har plug-on-monteringsstil, maksimal avbruddsklassifisering på 10 kAIC @ 240 V, strømstyrke på opptil 50 A og maksimal spenningsklassifisering på 240 VAC.

Produktvarianter

ProduktModellampsAntall polerSpenningPris
EATON BQ215215 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDG BQ21521515A-240V933NOK
EATON BQ215220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDH BQ21522015A-240V933NOK
EATON BQ215230 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDJ BQ21523015A-240V933NOK
EATON BQ215240 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDK BQ21524015A-240V933NOK
EATON BQ215250 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDL BQ21525015A-240V933NOK
EATON BQ2202115 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter | AG8MDM BQ220211515A-120V933NOK
EATON BQ2202120 Termisk magnetisk effektbryter, Type Bq 1-tommers Ctl Plug-On effektbryter | AG8MDN BQ220212020A-120V933NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

EATON BQ250220 termisk magnetisk effektbryter, type Bq 1-tommers Ctl plug-on effektbryter