Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMD 49X672

STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac

På lager
Vare: AG7AMD Modell: MINI 3.5Kryssreferanse: 49X672
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
2 545 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElec Tankless varmtvannsbereder
Forsterker AC31
Dybde3.25 "
ElementsBare Wire nikkel krom
Høyde6.5 "
Min. Flytaktivering0.40 gpm
MonteringVertikal
Fase1
trykk~~POS=TRUNC Range150 psi
Bolig KommersiellNæringseiendom
Temp. Område82 grader til 130 grader F
Temp. Stig @ 0.5 GPM48 Grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM16 Grader F
Temp. Stig @ 2.5 GPM10 Grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM6 Grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM4 Grader F
Temp. Stig @ 8.0 GPM3 Grader F
Spenning120 VAC
Vanntilkobling3/8 "kompresjon
Varmtvannsapplikasjonundersink
Watts3500
Bredde7.5 "
Ledningsstørrelse10AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.18
Skipets høyde (cm)15.24
Skipets lengde (cm)22.86
Skipets bredde (cm)25.4
HS kode8516100080

Produktdetaljer:

    • Varmtvannsdesign (brukssted)

Produktvarianter

ProduktModellBreddeForsterker ACDybdeLedningsstørrelseHøydeSakTemp. OmrådeSpenningPris
STIEBEL ELTRON DHC-E8-10 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AE8RWH 6FCC3 DHC-E8-107.12 "504.125 "8AWG14.187 "Elec Tankless varmtvannsbereder86 grader til 140 grader F208 / 240 VAC3 947 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 2 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMA 49X669 MINI 27.5 "163.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 573 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 2.5 Elektrisk tankfri varmtvannsbereder 120vac | AG7AMB 49X670 MINI 2.57.5 "213.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 570 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 3 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac | AG7AMC 49X671 MINI 37.5 "253.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F120 VAC2 555 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 4 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AG7AME 49X673 MINI 47.5 "15.23.25 "12AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC3 476 NOK
STIEBEL ELTRON MINI 6 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 208/240v | AG7AMF 49X674 MINI 67.5 "24.73.25 "10AWG6.5 "Elec Tankless varmtvannsbereder82 grader til 130 grader F208 / 240 VAC2 285 NOK
STIEBEL ELTRON DHC-E 12 Vannvarmer uten tank 208 / 240v | AG7AMR 49X684 DHC-E 127.88 "504.125 "6AWG14.187 "Elec Tankless varmtvannsbereder86 grader til 140 grader F208 / 240 VAC3 964 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STIEBEL ELTRON MINI 3.5 Elektrisk tankløs varmtvannsbereder 120vac
2 545 NOK / enhet