Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC Elektrisk tankløs varmtvannsbereder, generell bruk, 240/208V, 9600W, 40A | CH6NXM 61KM41

STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC elektrisk tankløs vannvarmer, generell bruk, 240/208V, 9600W, 40A

På lager
Vare: CH6NXM Modell: DHC 10-2 CLASSICKryssref: 61KM41
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
2 869 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTankless Vannvarmer
amps40A
Dybde3 7 / 8 "
ElementsKobberkledd
Høyde14 3 / 16 "
Min. Flytaktivering0.8 gpm
Fase1
Temp. Område82 til 130 grader F
Temp. Stig @ 1.5 GPM44 grader F
Temp. Stig @ 4.0 GPM16 grader F
Temp. Stig @ 6.0 GPM8 grader F
Spenning240V / 208V
Vanntilkobling1/2 PT
VarmtvannsapplikasjonGenerelt formål
Watts9600W
Bredde7 15 / 16 "
Ledningsstørrelse8/2 AWG

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.42
OpprinnelseslandTyskland

Produktvarianter

ProduktModellampsSpenningWattsLedningsstørrelsePris
STIEBEL ELTRON DHC 3-2 CLASSIC Elektrisk tankløs varmtvannsbereder, generell bruk, 240/208V, 3300W, 14A | CH6NXP 61KM34 DHC 3-2 KLASSISK14A240V / 208V3300W14/2 AWG2 869 NOK
STIEBEL ELTRON DHC 4-2 CLASSIC Elektrisk tankløs vannvarmer, generell bruk, 240/208V, 3800W, 16A | CH6NXQ 61KM35 DHC 4-2 KLASSISK16A240V / 208V3800W12/2 AWG/14/2 AWG2 869 NOK
STIEBEL ELTRON DHC 4-3 CLASSIC Elektriske tankfrie vannvarmere for generell bruk, 277V, 4500W, 17A | CH6NXR 61KM36 DHC 4-3 KLASSISK17A277V4500W12/2 AWG2 869 NOK
STIEBEL ELTRON DHC 5-2 CLASSIC Elektrisk tankløs varmtvannsbereder, generell bruk, 240/208V, 4800W, 20A | CH6NXT 61KM37 DHC 5-2 KLASSISK20A240V / 208V4800W12/2 AWG2 869 NOK
STIEBEL ELTRON DHC 6-2 CLASSIC Elektrisk tankløs varmtvannsbereder, generell bruk, 240/208V, 6000W, 25A | CH6NXU 61KM38 DHC 6-2 KLASSISK25A240V / 208V6000W10/2 AWG2 869 NOK
STIEBEL ELTRON DHC 9-3 CLASSIC Elektriske tankfrie vannvarmere for generell bruk, 277V, 9000W, 32.5A | CH6NXW 61KM40 DHC 9-3 KLASSISK32.5A277V9000W8/2 AWG2 869 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STIEBEL ELTRON DHC 10-2 CLASSIC elektrisk tankløs vannvarmer, generell bruk, 240/208V, 9600W, 40A
2 869 NOK / enhet