A.R. NORTH AMERICA Elektriske høytrykksvaskere

Funksjon 1.3 - 2 HP motorer og pumper som kan levere 1500-2000 psi trykk ved 120 V; ideell for fjerning av smuss og rusk fra overflater og rengjøring av kjøretøyer og maskiner. Tilgjengelig i 5-15P, M22-15 og GFCI pluggkonfigurasjoner

filtre

A.R. NORTH AMERICA -

Høytrykksvasker for kaldt vann

AR North America kaldtvannstrykkvaskere brukes til å fjerne gjenstridig skitt og rusk fra overflater; ideell for rengjøring av kjøretøy og maskiner. Disse høytrykksvaskerne har en universalmotor som tilbys med en ampereverdi fra 15 til 20A og en tri-aksial/tripleks stempelpumpe som kan generere et maksimalt trykk på 1900 psi ved 1.5 - 2.1 gpm. De har en avtrekkerlås for å forhindre at avtrekkeren kobles inn ved et uhell og justerbare sprøytepistoler med innebygde vaskemiddeltanker/-flasker. Velg fra et bredt utvalg av disse kaldtvannstrykkvaskerne tilgjengelig i 5-15P og GFCI pluggkonfigurasjoner, på Raptor Supplies.

StilModellStempelmaterialeForsterker ACPliktvurderingPlug TypePumpetypeBreddeStrømningshastighetHøydePris (eks. mva)
AAR767Keramisk20HeavyGFCITriplex stempel15 7 / 10 "2.1 gpm23 "16 179NOK
BAR630Keramisk19NæringseiendomGFCITriplex stempel11 "2.1 gpm13.5 "14 336NOK
CAR383Rustfritt stål15Residential5-15PAksial12 "1.5 gpm29 "3 622NOK
A.R. NORTH AMERICA -

Høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v

ModellSakPris (eks. mva)
AR630-HOTAA8AFQ15 518 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?