AR NORTH AMERICA AR630-HOT høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v | AA8AFQ 16X047

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v

På lager
Vare: AA8AFQ Modell: AR630-HOTKryssreferanse: 16X047

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

16 086 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakHøytrykksspyler
Forsterker AC19
VaskemiddelinjeksjonSifonrør
PliktvurderingNæringseiendom
Strømningshastighet2.1 gpm
Høyde9"
Slangedimensjoner5/16 "x 25 fot
HP2
Lengde15.5 "
Netto Vekt55 lb.
Driftstrykk1900 psi
StempelmaterialeMassiv keramikk
Plug TypeGFCI
PumpetypeTriplex stempel
Brukbare timer per uke20 +
Volt / fase120V / 1-fase
Garanti1 År
Vannutgangstemperatur180 Grader F
VanntypeForkjølelse
Bredde9"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 30.8025
Skipets høyde (cm)42.42
Skipets lengde (cm)57.15
Skipets bredde (cm)37.85
HS kode8467920090
OpprinnelseslandIT

Produktdetaljer:

    • Pumpedrift (direkte)

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

A.R. NORTH AMERICA AR630-HOT høytrykksvasker 2hk 1900psi 2.1gpm 120v
16 086 NOK / enhet