AMERIC Elektriske vifter og blåser

Bærbare ventilatorer med begrenset plass, ideelle for ikke-eksplosive miljøer med større luftutveksling. Har motorer på opptil 5 hk for å gi en maksimal hastighet på 3495 rpm og et innebygd håndtak for bedre portabilitet. Tilbyr en maksimal strømningshastighet på 9968 cfm og tilgjengelig i spenningsklasser på 115, 230 og 440 V

filtre

AMERIC -

Elektriske lukkede romventilatorer, vifter og vifter

Amerikanske vifter og vifter for trange rom genererer kontinuerlig negativ og positiv luftstrøm og gir overlegen ventilasjon i trange rom som kummer og kloakk. De har robust, pålitelig polyetylenkonstruksjon for å holde arbeiderne komfortable og trygge i ekstreme arbeidsmiljøer, og er utstyrt med termisk beskyttede, fullstendig lukkede motorer som er ideelle for langvarige tjenester. Videre produserer disse UL-listede aksiale blåserne høyt volum luft ved lavt trykk og har dobbel veggskalldesign for å beskytte interne mekanismer og luftstrøm. De stables enkelt for å spare plass i oppbevarings- og arbeidsområder og har innebygde håndtak for portabilitet. Velg fra et bredt utvalg av disse blåserne, tilgjengelig i blå og knallgule farger for forbedret synlighet.

StilModellBreddeampsFARGEKanal Dia.HøydeHPLengdeSpenningPris (eks. mva)
AGVAF1500A12.5 "2.5Gul8"18.5 "1/418.5 "115 VAC9 091NOK
BGVAF3000B14 "4.2Blå12 "21 "117 "230 VAC9 753NOK
BGVAF3000A14 "8.0/5.7Blå12 "21 "117 "115 VAC9 277NOK
CGVAF8000A25.5 "21.2Blå20 "27.5 "527.5 "230 VAC54 936NOK
StilModellampsSpenningPris (eks. mva)
AGVAF8000B-36.5440 VAC51 463NOK
AGVAF8000A-313230 VAC44 703NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?