MILWAUKEE VALVE Elektriske aktiverte sommerfuglventiler

Designet for å kontrollere flyt av væsker eller gasser ved hjelp av et sirkulært rør eller rør i størrelser fra 2 til 4 tommer. Har en flens / NPT-forbindelse for en sikker tilkobling og tåler opptil 200 psi WOG-trykk

filtre

MILWAUKEE VALVE -

Elektriske sommerfuglventiler

StilModellSetematerialeBody MaterialBoltsirkel Dia.TilkoblingMaks. VanntrykkMonterAntall bolthullRørstørrelsePris (eks. mva)
AGLC23E 6EPDMCast Iron9.5 "Flens150 psi WOGDirekte86"33 054NOK
AGLC23E 2 1/2EPDMCast Iron5.5 "Flens150 psi WOGDirekte42.5 "16 677NOK
AGLC33E 4EPDMDuktilt jern7.5 "Flens200 psi WOGDirekte84"24 581NOK
AGLC23E 8EPDMCast Iron11.75 "Flens150 psi WOGDirekte88"48 436NOK
AGLC23E 5EPDMCast Iron8.5 "Flens150 psi WOGDirekte85"26 705NOK
AGLC33E 2EPDMDuktilt jern4.75 "Flens200 psi WOGDirekte42"19 439NOK
AGLC23E 3EPDMCast Iron6"Flens150 psi WOGDirekte43"16 003NOK
AGLC33E 6EPDMDuktilt jern9.5 "Flens200 psi WOGDirekte86"32 468NOK
AGLC33E 3EPDMDuktilt jern6"Flens200 psi WOGDirekte43"18 916NOK
AGLC23E 4EPDMCast Iron7.5 "Flens150 psi WOGDirekte84"20 394NOK
AGLC23E 2EPDMCast Iron4.75 "Flens150 psi WOGDirekte42"15 723NOK
AGLC33E 2 1/2EPDMDuktilt jern5.5 "Flens200 psi WOGDirekte42.5 "19 438NOK
AGLC33E 5EPDMDuktilt jern8.5 "Flens200 psi WOGDirekte85"28 570NOK
BMBEOO - 1 "VitonBronse-PT175 psi WOGBracket-1"10 765NOK
BMBEOO - 1-1 / 4 "VitonBronse-PT175 psi WOGBracket-1.25 "10 863NOK
BMBEOO - 1-1 / 2 "VitonBronse-PT175 psi WOGBracket-1.5 "11 026NOK
BMBEOO - 2 "VitonBronse-PT175 psi WOGBracket-2"12 135NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?