ABILITY ONE Kanal- og tøybånd

filtre

ABILITY ONE -

Kanalbånd

StilModellAdhesjonsstyrkeFARGEDiameterMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris (eks. mva)
A7510-00-074-4963-------541NOK
B5640-01-577-5963-------367NOK
C7510-00-074-5124-------553NOK
D7510-00-074-4969-------403NOK
E7510-00-074-4996-------628NOK
F7510-00-074-4961-------544NOK
G7510-00-074-495256 oz./inHvit6.5 "Polyetylen, klut, gummi, hydrokarbonharpiks, fyllstoff-65 grader til 160 grader F34 pund / tommer12mil.390NOK
H5640-00-103-225485 oz./inSølv5.75 "Polyetylenbelagt klut40 grader til 200 grader F27 pund / tommer9mil.259NOK
ABILITY ONE -

Vanntett tape

StilModellBreddePris (eks. mva)
A7510-00-266-50162"397NOK
B7510-00-890-98743"837NOK
C7510-00-890-98754"921NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?