Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Duct Tape 2 Tommer x 60 Yard Sølv | AB4DZJ 1XEB5

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Duct Tape 2 tommer x 60 yard sølv

På lager
Vare: AB4DZJ Modell: 5640-00-103-2254Kryssreferanse: 1XEB5
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
259NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDuct Tape
Adhesjonsstyrke85 oz./in
AdhesiveGummi
FARGESølv
Diameter5.75 "
Lengde60yd.
MaterialePolyetylenbelagt klut
Ytelse Temp.40 grader til 200 grader F
FormKontinuerlig rull
Strekkfasthet27 pund / tommer
Tykkelse9mil.
Bredde2"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.67
Skipets høyde (cm)5.08
Skipets lengde (cm)15.24
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode3919102010
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellAdhesjonsstyrkeFARGEDiameterMaterialeYtelse Temp.StrekkfasthetTykkelsePris
ABILITY ONE 7510-00-074-4952 Duct Tape 2 Tommer x 60 Yard Hvit | AB4DZK 1XEB6 7510-00-074-495256 oz./inHvit6.5 "Polyetylen, klut, gummi, hydrokarbonharpiks, fyllstoff-65 grader til 160 grader F34 pund / tommer12mil.402NOK
ABILITY ONE 5640-01-577-5963 Duct Tape, Abilityone, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Blå, Kontinuerlig rull, pakke 1 | CN7YPU 56CL15 5640-01-577-5963-------311NOK
ABILITY ONE 7510-00-074-5124 Duct Tape, Abilityone, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Grønn, Kontinuerlig rull, Pakkeantall 1 | CN7YPV 5LG41 7510-00-074-5124-------519NOK
ABILITY ONE 7510-00-074-4969 Duct Tape, Abilityone, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Rød, Kontinuerlig rull, pakke 1 | CN7YPW 5LG40 7510-00-074-4969-------416NOK
ABILITY ONE 7510-00-074-4963 Duct Tape, Abilityone, Std Duty, 3 Tommer X 60 Yd, Svart, Kontinuerlig rull, pakke 1 | CN7YPX 54ZV39 7510-00-074-4963-------554NOK
ABILITY ONE 7510-00-074-4996 Kanaltape, rød | CN7YPY 60NK47 7510-00-074-4996-------628NOK
ABILITY ONE 7510-00-074-4961 Duct Tape, Abilityone, Std Duty, 2 Tommer X 60 Yd, Svart, Kontinuerlig rull, pakke 1 | CN7YPZ 5LG39 7510-00-074-4961-------484NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ABILITY ONE 5640-00-103-2254 Duct Tape 2 tommer x 60 yard sølv
259NOK / enhet