BLICKLE Hjul med to hjul

Gir høyere vektkapasitet per hjul og økt produktivitet med forbedret stabilitet, sammenlignet med standard hjul. Designet for å spre lasten jevnt over de to hjulene, og derved redusere belastningen per kvadrat tomme

filtre

StilModellTotal høydeRangeringsområde for hjulbelastningCaster ProduktgruppePlate StørrelseTykke tykkelseplate TypeHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
ABSD-GSPO 80K4 59 / 64 "3000 til 5999 lb.Svinghjul4-21/64 x 5-33/64"5 / 16 ''A3.187 "2 x 1-37 / 64 "2 639NOK
ABSD-GSPO 100K6 9 / 32 "3000 til 5999 lb.Stiv Caster5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''C4"2 x 1-37 / 64 "3 760NOK
ABSD-GSPO 125K8 1 / 16 "Over 6000 lb.Stiv Caster7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''C5"2 x 2-11 / 64 "8 116NOK
BLICKLE -

Svinghjul med to hjul

StilModellLastevurderingRangeringsområde for hjulbelastningHjulmaterialeMonteringsbolt Dia.Utenfor bolthullavstandTotal høydePlate StørrelseTykke tykkelsePris (eks. mva)
ALHD-VSTH 60K792 lb.300 til 999 lb.polyuretan5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''3 638NOK
BLHD-VSTH 80K1232 lb.1000 til 2999 lb.polyuretan3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4.437 "5-1/2 x 4-11/32"5 / 16 ''3 374NOK
CLHD-SPO 75K1320 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"4.375 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 052NOK
DLHD-GSPO 60K1540 lb.1000 til 2999 lb.nylon5 / 16 "2-3/8 x 3-1/8"3.625 "3-15/16 x 3-11/32"5 / 16 ''2 548NOK
ELSD-GSPO 80K3850 lb.3000 til 5999 lb.nylon3 / 8 "3-3/16 x 4-3/16"4 59 / 64 "4-21/64 x 5-1/2"5 / 16 ''3 374NOK
ELSD-GSPO 100K4840 lb.3000 til 5999 lb.nylon1 / 2 "4-3/16 x 5-1/2"6 9 / 32 "5-1/2 x 6-57/64"3 / 8 ''5 198NOK
ELSD-GSPO 125K7920 lb.Over 6000 lb.nylon5 / 8 "6-5/16 x 8-1/4"8 1 / 16 "7-7/8 x 10-3/64"3 / 8 ''11 271NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?