WESCO Trommeløftere

Wesco trommelløftere og dispensere er ideelle for å bære og transportere tunge lass med tromler komfortabelt, og har en ergonomisk design som gjør at de passer til de fleste systemer og har en maksimal holdekapasitet på 3000 lb. De er i stand til å låse i vertikale og horisontale posisjoner og er utstyrt med en låsekontrollkjede for å feste tromler til deres posisjon. Wesco ergonomiske trommelhåndterere er utstyrt med en hydraulisk pumpe med en trommelhåndteringskapasitet på 30 til 85 gallon og har en kraftdrift som tilbyr en kjørehastighet på 120 tommer per min. Disse trommelhåndtererne er kompatible med tromler med låseringer og har en fjernkontroll for bevegelse opp/ned på kraftenheter. Raptor Supplies er en autorisert distributør som er vert for et stort utvalg av Wesco trommelløftere i manuelle og motordrevne varianter.

filtre

Wesco trommelløftere er ideelle for å transportere og bære tunge trommer komfortabelt. De har en ergonomisk design som passer til de fleste systemer og har en maksimal holdekapasitet på 3000 lb.
WESCO -

Bergings trommeløftere

Bergingstrommelløftere fra Wesco er designet for rask og enkel løfting av 55 og 85 gallon fat. Disse trommelløfterne har evnen til å håndtere laster opp til 1000 lb og er ideelle for lukkede ståltromler. Raptor Supplies er en pålitelig selger av Wesco bergingstrommelløftere.

StilModellTrommekapasitetPris (eks. mva)
A24010055 gal.1 780NOK
B24010285 gal.2 260NOK
WESCO -

Ergonomiske trommelhåndtere

Wesco trommelhåndterere brukes til å transportere metall / plast / fibertromler og fat med lastekapasitet i området 30 - 85 liter. Disse enhetene består av en Wesco hydraulisk pumpe for å enkelt heve trommene, uten manuell inngrep, og en opp / ned fjernkontroll (på batteridrevne enheter) for å kontrollere kjørehastighetene opp til 120 fot per minutt. Den patenterte Gator Grip-gripelåsen på disse håndtererne hjelper til med å sikre trommelen i posisjon, selv over tøffe terreng, og har også fjærbelastede klemmer som er i stand til å holde trommelfelger, med minimum 3/16 tommers ytre diameter, i posisjon. Disse trommelhåndtererne er videre utstyrt med 2 fenolstive hjul og 2 svingbare hjul, med hjullås, for bedre manøvrerbarhet og stabilitet.

StilModellHeisTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeStroketypenPris (eks. mva)
A240156Batteristrøm78 "36 "41 "8.5Kraftløft94 675NOK
RFQ
B240157Batteristrøm78 "53 "41 "8.5Power Lift & Drive178 308NOK
RFQ
C240154Hydraulisk pumpe78 "36 "41 "1Høy rekkevidde60 827NOK
RFQ
D240155Hydraulisk pumpe59 "40 "42 "1Skala94 574NOK
E240150Hydraulisk pumpe59 "36 "41 "1standard48 509NOK
WESCO -

Trommeløfter med åpent hode for trommer på 30/55 liter, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240038AG7HGV3 131 NOK
WESCO -

Hoist Mount Heavy Duty Annealed duktilt jerntrommelløfter, kapasitet på 3000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
440001AG7HHA2 469 NOK
WESCO -

Universal trommeløfter, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240062AG7HGW5 318 NOK
WESCO -

Økonomisk trommeløfter, kapasitet på 700 kg, lett låsestiftdesign

ModellSakPris (eks. mva)
240057AG7HGU3 104 NOK
WESCO -

SS universell trommeløfter, åpne eller lukkede trommer, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240063AG7HGX22 392 NOK
WESCO -

Vertikal trommeløfter, kapasitet på 1000 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240036AG7HGT3 192 NOK
WESCO -

Trommeløfter i rustfritt stål, 304 "løftehøyde, kapasitet på 73 kg

ModellSakPris (eks. mva)
240240AG7HHW138 922 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De er i stand til å låse i vertikale og horisontale posisjoner og er utstyrt med en låsekontrollkjede for å feste tromler til deres posisjon.
  • Disse trommelhåndtererne kommer med en hydraulisk pumpe som har en lasthåndteringskapasitet på mellom 30 og 85 liter.
  • Wesco bergingstrommelløftere er designet for rask og enkel løfting av 55 og 85-gallons fat. Disse trommelløfterne kan håndtere belastninger på opptil 1000 lb og ideelle for lukkede ståltromler.
  • Merkevaren 440001 løfter har duktil jernkonstruksjon for økt holdbarhet og styrke for pålitelig trommelhåndtering. Disse løfterne har en lastekapasitet på 3000 lb.

Arbeidsmekanisme

  • Wesco trommelløftere opererer med en mekanisk løftemekanisme.
  • Plasser løfteren under trommelen.
  • Aktiver løftemekanismen, ofte gjennom en manuell spak eller hydraulisk pumpe.
  • Denne mekanismen utøver kraft på løftearmene og griper trommelen sikkert.
  • Ettersom mekanismen fortsetter å løftes, heves trommelen opp fra bakken eller en pall, noe som muliggjør sikker og effektiv trommelhåndtering.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan kan jeg velge riktig trommelløfter for applikasjonen min?

Viktige faktorer inkluderer trommelstørrelse, vektkapasitet, styrehjulstype og miljøforhold for å velge riktig løfter.

Hvilke typer trommer kan disse løfterne håndtere?

De kan håndtere ulike trommeltyper, bl.a stål, plast- og fiberfat.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?