JUSTRITE Trommeldispenserings- og inneslutningssystemer

filtre

VESTIL -

DRK-serien trommeloppbevaringsstativer

Vestil DRK Series trommellagerreoler har kraftig stålkonstruksjon med tverravstivninger for å gi ekstra styrke til enhetene. Disse stativene har fire ankerputer som hjelper til med å forhindre velting og stendere for å forhindre at tromlene ruller av ved et uhell. Raptor Supplies tilbyr et komplett utvalg av disse oppbevaringsstativene fra Vestil for ordnet oppbevaring av 30 og 55 gallon stålfat.

StilModellBreddeKapasitetKapasitet for trommel per nivåTrommel total kapasitetHøydeLengdeTotale nivåerBrukbar lengdePris (eks. mva)
ADRK-1-334.88 "2400 lbs.1374.56 "34.81 "330 5 / 8 "7 672NOK
RFQ
BDRK-2-260.44 "3200 lbs.2453.06 "34.81 "230 5 / 8 "8 332NOK
RFQ
CDRK-2-360.44 "4800 lbs.2674.56 "34.81 "330 5 / 8 "10 050NOK
RFQ
DDRK-SRS-261.5 "1600 lbs.-231.25 "35.5 "-32 3 / 8 "7 744NOK
RFQ
EDRK-3-285.94 "4800 lbs.3653.06 "34.81 "230 5 / 8 "10 780NOK
RFQ
FDRK-3-385.94 "7200 lbs.3974.56 "34.81 "330 5 / 8 "17 224NOK
RFQ
VESTIL -

DRUM Series stablebare trommestativer

Vestil DRUM Series trommelstativer har 4-veis gaffeltrucktilgang og er ideelle for oppbevaring av fat i opptil fire nivåer. Disse stabelbare enhetene har stålvugger og sammenboltning som følger med maskinvaren. Disse stativene har varianter for oppbevaring av 2 og 3 fat (55 gallons) om gangen og er tilgjengelige i rustfritt stål eller galvanisert konstruksjon.

StilModellKapasitetFARGEMaterialeBreddePris (eks. mva)
ATRUM-RACK-2-G1600 lbs.GråStål45.5 "2 691NOK
RFQ
BTRUM-RACK-21600 lbs.GulStål45.5 "2 518NOK
CTRUM-RACK-2-SS1600 lbs.SølvRustfritt stål45.5 "7 945NOK
RFQ
DTRUM-RACK-3-G2400 lbs.GråStål71.5 "3 792NOK
RFQ
ETRUM-RACK-32400 lbs.GulStål71.5 "3 591NOK
FTRUM-RACK-3-SS2400 lbs.SølvRustfritt stål71.5 "13 600NOK
RFQ
ENPAC -

Trommeldispenserings- og inneslutningssystem

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetSpillkapasitetPris (eks. mva)
A6000-Å23 "49 "3000 lb.102 gal.10 090NOK
B600673-Å33 "31 "1600 lb.66 gal.13 243NOK
StilModellFARGEPris (eks. mva)
ADRM1072-BKSvart9 471NOK
ADRM1072-RDRød9 471NOK
ADRM1072-YWGul9 471NOK
NEW PIG -

Dampkontroll-låsende trommelokk

StilModellFARGELengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
ADRM1033-BKSvart26.75 "55 gal.23.25 "12 525NOK
BDRM1034-BKSvart22.75 "30 gal.19.25 "15 024NOK
BDRM1034-RDRød22.75 "30 gal.19.25 "15 024NOK
ADRM1033-RDRød26.75 "55 gal.23.25 "12 525NOK
LITTLE GIANT -

Spillkontrollplattform med trommestativ

StilModellSpillkapasitetBreddePris (eks. mva)
ASST-5125-1D33 gal.26 "13 720NOK
BSST-5151-2D66 gal.51 "16 383NOK
NEW PIG -

Låselokk for fibertrommel

StilModellLengdeBreddePris (eks. mva)
ADRM1124-RD24 "21 "8 470NOK
BDRM1199-RD28 "24 "9 037NOK
StilModellFARGEPris (eks. mva)
ADRM1111-BKSvart10 666NOK
ADRM1111-RDRød10 666NOK
StilModellFARGEPris (eks. mva)
ADRM1084-BKSvart11 490NOK
ADRM1084-RDRød11 490NOK
ADRM1084-YWGul10 549NOK
ENPAC -

Stoppestabler

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A6012-Å18.25 "31 "100 lb.19 "2 128NOK
B6004-Å20 "48.5 "2400 lbs.41 "3 360NOK
RFQ
ENPAC -

Stålstabler

StilModellHøydeLengdeLastekapasitetBreddePris (eks. mva)
A9014-BU54 "55 "2400 lbs.50 "19 472NOK
RFQ
B9012-BU55 "54 "1200 lbs.34 "36 291NOK
RFQ
ROMOLD -

Drum Dispensing Cradle, For 2 x 205 liter trommer, 400 liters bunnkapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
DB4CE4THT4 468 NOK
EAGLE -

Enkelt trommelholder

ModellSakPris (eks. mva)
1605AE6CNC5 404 NOK
EAGLE -

Dobbel trommelstabler

ModellSakPris (eks. mva)
1607AE6CNE7 192 NOK
NEW PIG -

Hurtiglåsring for låsetrommel svart

ModellSakPris (eks. mva)
DRM1208AH2XXK4 189 NOK
ULTRATECH -

Pallholderholder med avløp

ModellSakPris (eks. mva)
2396AF3ZVP9 094 NOK
ENPAC -

Pail Containment System, mobil

ModellSakPris (eks. mva)
6011-YE-MAD2DMQ7 534 NOK
ENPAC -

Enkel trommelbasemodul

ModellSakPris (eks. mva)
6006-YEAD2DNY7 698 NOK
EAGLE -

Trommelstablerhylle

ModellSakPris (eks. mva)
1608AE6CNF2 663 NOK
ENPAC -

Emballasjesystem, stasjonært

ModellSakPris (eks. mva)
6010-YEAD2DMP4 134 NOK
ENPAC -

Dobbel trommelstabelmodul

ModellSakPris (eks. mva)
6002-YEAC9VPA6 077 NOK
12

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?