CHICAGO-LATROBE Bore- og tappesett

Brukes til boring, tapping og avfelling av aluminium, kobber, messing, mild stål og plast. Laget av høyhastighetsstål og kommer i sett med opptil 20 stykker

filtre

CHICAGO-LATROBE -

NAS-spesifikasjon Ikke kjølevæske gjennom høyhastighets stålborelengdebor for romfart

StilModellPris (eks. mva)
A41621190NOK
B41782186NOK
C4271970NOK
C42677125NOK
D41616101NOK
D4161166NOK
A41626284NOK
A41631384NOK
E4586495NOK
D4161491NOK
B41781185NOK
B41789257NOK
C4269789NOK
F42794432NOK
C4270184NOK
E4586191NOK
C4269390NOK
E4583260NOK
C4271874NOK
G4370178NOK
D4160451NOK
E4585264NOK
C4271374NOK
C4268998NOK
H4583961NOK
CHICAGO-LATROBE -

Drill- og trykksett

StilModellFinishAntall stykkerTrykk på størrelserTrykk på StiltypenPris (eks. mva)
A52541Svart oksidbor, lyse kraner18M2.5 x 0.45, M3 x 0.5, M3.5 x 0.6, M4 x 0.7, M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.755353Metrisk, hånd2 580NOK
A52581Bright186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135301Pistol (R)2 762NOK
A52580Bright186-32, 8-32, 10-24, 10-32, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-135303/5305Hånd2 318NOK
B12910Bright20#4-40, #5-40, #6-32, #8-32, #10-24, 1/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13Plugg skrå håndkranstandard3 062NOK
A55305Bright366-32, 6-40, 8-32, 8-36, 10-24, 10-32, 12-24, 12-28, 1/4-20, 1/4-28, 5/16-18, 5/16-24, 3/8-16, 3/8-24, 7/16-14, 7/16-20, 1/2-13, 1/2-205303/5305Hånd5 988NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?