RICHARD MANNO CO. Dyvelpinner

filtre

RICHARD MANNO CO. -

Dyvelpinner

StilModellDiameterDobbel skjærstyrke (kg)Nominell diameterTotal lengdePris (eks. mva)
AD15-2500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 4 "1 002NOK
AD15-5000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 2 "369NOK
AD15-1870.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 16 "345NOK
AD15-10000.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1"686NOK
AD15-8750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 8 "530NOK
AD15-7500.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 4 "209NOK
AD15-6250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 8 "369NOK
AD15-4370.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "7 / 16 "384NOK
AD15-3120.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "5 / 16 "352NOK
AD15-1250.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "1 / 8 "511NOK
AD15-3750.0626 til 0.0628 "6101 / 16 "3 / 8 "304NOK
AD16-1870.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 16 "546NOK
AD16-6250.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 8 "497NOK
AD16-3750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 8 "210NOK
AD16-4370.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 16 "379NOK
AD16-12500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1.25 "391NOK
AD16-10000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1"289NOK
AD16-8750.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "7 / 8 "302NOK
AD16-7500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "3 / 4 "515NOK
AD16-2500.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 4 "495NOK
AD16-5000.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "1 / 2 "356NOK
AD16-3120.0939 til 0.0941 "10003 / 32 "5 / 16 "397NOK
AD17-3750.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 8 "463NOK
AD17-7500.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "3 / 4 "478NOK
AD17-4370.1251 til 0.1253 "18001 / 8 "7 / 16 "425NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?