APPROVED VENDOR Digitale panelmonterte termometre

filtre

APPROVED VENDOR -

Digitalt panelmontert termometer

StilModellStrømkildeNøyaktighetTilfellet MaterialTemp. OmrådeBreddeViseHøydeLens MaterialPris (eks. mva)
A1EPF31.5 V se batteri+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader FRustfritt stål-40 grader til 120 grader2.95 "LCD2"Høy effekt plast1 100NOK
B1EPF41.5 V se batteri+/- 2 grader F fra -4 grader til 77 grader F eller +/- 4 grader FRustfritt stål-40 grader til 120 grader3.5 "LCD2"Høy effekt plast1 131NOK
C13E395Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat616NOK
C13E398Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Hvit ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat616NOK
C13E396Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader-3-sifret LCD-skjerm1 x 4polykarbonat629NOK
C13E397Solar med batteribackup (AAA-batteri selges separat)+/- 1.8 grader F ved -4 grader til 86 grader F, utenfor området +/- 3.6 (2C)Svart ABS-58 grader til 158 grader4"3-sifret LCD-skjerm1"polykarbonat559NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?