Digitale multimeter

filtre

Digitale multimetre er testverktøy designet for å måle to eller flere elektriske verdier som spenning (volt), strøm (ampere) og motstand (ohm). Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av...Les mer

EXTECH -

Digitalt multimeter, 4,000, Bakbelyst LCD

ModellSakPris (eks. mva)
EX350-NISTCN2THY3 546 NOK
FLIR -

Digitalt multimeter, 1000V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende

ModellSakPris (eks. mva)
DM93CH6NXZ5 119 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digitalt multimeter, berøringsfri spenningsdetektor, NIST-sertifisert, 6000 teller

ModellSakPris (eks. mva)
R5007-NISTCD4DGB2 717 NOK
REED INSTRUMENTS -

Autorangerende lommemultimeter, NIST-sertifisert, 4000 Count

ModellSakPris (eks. mva)
R5006-NISTCD4DFZ1 433 NOK
REED INSTRUMENTS -

Digitalt multimeter, sann RMS, vanntett, 4000 teller, NIST-sertifisert

ModellSakPris (eks. mva)
R5010-NISTCD4DGH2 779 NOK
GREENLEE -

Digitalt multimeter, 6000 tellinger, 1000V spenningsklasse

ModellSakPris (eks. mva)
DM-65AF7DCX1 853 NOK
REED INSTRUMENTS -

Strøm- og spenningskalibrator, 0 til 20mA DC, 0 til 10V DC-kilde, LCD

ModellSakPris (eks. mva)
R5800CD4DHY5 969 NOK
REED INSTRUMENTS -

Spennings-/strømsimulator, NIST-sertifisert, 10V/20mA

ModellSakPris (eks. mva)
R5800-NISTCD4DHZ8 301 NOK
REED INSTRUMENTS -

mA sourcing- og simuleringskalibrator

ModellSakPris (eks. mva)
R5820CD4DJA5 695 NOK
EXTECH -

Digitalt multimeter, 600V Maks. Spenning, 10A Maks. Nåværende

ModellSakPris (eks. mva)
EX430ACH6PDM1 301 NOK
SUPCO -

Trådløst digitalt multimeter, CAT II 1000V/CAT III 1000V/CAT IV 600V, TRMS, 10

ModellSakPris (eks. mva)
IDVM510ACCU4VZN2 654 NOK
SOUTHWIRE COMPANY -

Clamp-On Multimeter, True Rms AC/DC-spenning, AC/DC-strøm, motstand, kontinuitet

ModellSakPris (eks. mva)
23070TCV6UEV3 932 NOK
Se detaljer
SOUTHWIRE COMPANY -

General Purpose Manual Ranging Digital Multimeter, AC/DC spenning, likestrøm, motstand

ModellSakPris (eks. mva)
10031SCV6UEQ620NOK
Se detaljer
12

Digitale multimeter

Digitale multimetre er testverktøy designet for å måle to eller flere elektriske verdier som spenning (volt), strøm (ampere) og motstand (ohm). Velg mellom et bredt utvalg av multimetre fra merker som Extech, Reed Instruments, Westward, Greenlee og Milwaukee. Sivinstrumenter tilbyr multimetre i lommestørrelse som er i stand til å måle AC/DC-strøm, spenning, frekvens, kapasitans, motstand og temperatur. De har en klar, bakgrunnsbelyst LCD-avlesning med et analogt søylediagram for nøyaktige avlesninger og dobbeltstøpt plasthus som tåler tøffe industrielle miljøer. Disse digitale multimetrene er IP67 støv- og vanntette med Cat IV 600 V, Cat III 1000 V sikkerhetsklassifiseringer. Digitale multimetre fra Vestover tilbyr AC / DC-spenning og strømstyrke, ekte RMS AC-respons, 9999 pF til 99,990 µF kapasitans, diodetest og datalagring. De har en bred, lettlest bakgrunnsbelyst LCD for nøyaktige målinger og en grunnleggende DC-nøyaktighet på +/- 0.5% av +2 sifre.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvor nøyaktige er digitale multimetre?

Standard bærbare digitale multimetre måler likespenning med en nøyaktighet på 0.5 %. Instrumenter laget for laboratorier kan være nøyaktige til noen få deler per million.

Hvordan vedlikeholder du et digitalt multimeter?

Digitale multimetre krever ikke dyp rengjøring. Brukere kan rengjøre dem ved å tørke av dem raskt med en fuktig (men ikke våt) klut. Spesialiserte rengjøringsservietter er også tilgjengelige for å holde dem støvfrie.

Hvordan måle AC-spenning med et digitalt multimeter?

  • Vri skiven til V.
  • Sett den svarte ledningen inn i COM-kontakten.
  • Sett den røde ledningen inn i V-kontakten.
  • Koble testledningene til kretsen.
  • Les til slutt målingen i displayet.

Hva er forskjellen mellom et analogt og et digitalt multimeter?

  • Analoge multimetre gir avlesningen på en skala mot en peker, mens digitale multimetre gir avlesningen i numerisk form på en LCD-skjerm.
  • Analoge multimetre er mer utsatt for feil enn digitale enheter, på grunn av feil pekerbasert avlesning.
  • Kalibrering gjøres manuelt i analoge multimetre mens digitale multimetre kalibreres automatisk før målingen tas.
  • Analoge multimetre er begrenset til å måle strøm, spenning og motstand, mens digitale multimetre også kan måle kapasitans og induktans.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?