Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GREENLEE DM-65 digitalt multimeter, 6000 tellinger, 1000V spenningsklasse | AF7DCX 20VE83

GREENLEE DM-65 digitalt multimeter, 6000 tellinger, 1000V spenningsklasse

På lager
Vare: AF7DCX Modell: DM-65Kryssreferanse: 20VE83
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
1 853 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDigitalt multimeter
AC-responsGjennomsnitt
Hørbar kontinuitetJa
Automatisk avslåingJa
Grunnleggende DC-nøyaktighet+/- (2% + 0.7)
BatteritypeAAA alkalisk
KalibreringssertifikatNei
Kapasitetsområde400uF
teller6000
DataholdJa
DataloggingNei
ViseLCD med bargraph
Duty Cycle5% til 95%
Frekvens Counter RangeNei
InterfaceNei
Maks. AC-forsterkere10
Maks. AC-volt1000
Maks. DC-forsterkere10
Maks. DC-volt1000
Maks. Ohms60 megohm
Min./Maks. HukommelseNei
Multimeter stilFull Size
Peak HoldJa
SikkerhetsvurderingKAT III 1000V, KAT IV 600V
Temp. Område-4 grader til 1832 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6345
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode9030310000

Produktdetaljer:

    • Automatisk rangering (Ja)
    • Søylediagram (Ja)
    • Diodetest (Ja)
    • Spesielle funksjoner: Måler AC / DC-spenning, AC / DC-strøm, motstand, temperatur, frekvens, driftssyklus og kapasitans, diode- og hørbar kontinuitetstest, relativ forskyvningsmodus for å se endringer i målinger

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

GREENLEE DM-65 digitalt multimeter, 6000 tellinger, 1000V spenningsklasse
1 853 NOK / enhet