DYNABRADE Die Grinders

filtre

DYNABRADE -

Rett vinkelluftsliper

StilModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A522045.020.0Front25,000 rpm0.41 / 4 "6"5 918NOK
B522065.020.0Bak30,000 rpm0.41 / 4 "6"5 963NOK
C522215.7523.0Bak18,000 rpm0.53 / 8 "8.25 "7 087NOK
D483355.7523.0Bak25,000 rpm0.41 / 4 "7 9 / 32 "6 462NOK
E482055.7523.0Bak25,000 rpm0.41 / 4 "9"7 740NOK
F472115.7523.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "9"9 087NOK
F472125.7523.0Bak5000 rpm0.41 / 4 "9"8 937NOK
G494206.526.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "11 21 / 32 "16 348NOK
H522166.526.0Front15,000 rpm0.53 / 8 "6"6 547NOK
I460026.2525.0Bak20,000 rpm0.41 / 4 "8"10 552NOK
I460006.2525.0Bak12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 029NOK
D483166.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "6.5 "10 186NOK
I460016.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "8"10 232NOK
J494256.2525.0Bak3200 rpm0.41 / 4 "7 23 / 32 "13 560NOK
K522187.028.0Front20,000 rpm0.53 / 8 "6"6 783NOK
L522117.028.0Front18,000 rpm0.51 / 4 "6"6 835NOK
M522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"7 331NOK
N522938.534.0Bak18,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "8 498NOK
O522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 156NOK
P543439.538.0Bak12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "11 186NOK
N522949.2537.0Bak20,000 rpm0.73 / 8 "8.125 "8 162NOK
P5435910.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "10 781NOK
Q5436310.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "13 545NOK
DYNABRADE -

Rett luftkvern

StilModellMin. SlangestørrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialePris (eks. mva)
A483701 / 4 "1 / 4 "PT5.756 13 / 32 "23.0Bak25,000 rpmKompositt5 504NOK
B483551 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak35,000 rpmKompositt med gummigrep5 496NOK
C522571 / 4 "1 / 4 "PT8.06"33.0Front18,000 rpmKompositt6 823NOK
D472011 / 4 "1 / 4 "PT5.759 13 / 16 "23.0Bak3200 rpmKompositt8 343NOK
E482031 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak30,000 rpmKompositt5 828NOK
F483451 / 4 "1 / 4 "PT5.756.5 "23.0Bak30,000 rpmKompositt5 858NOK
G522001 / 4 "1 / 4 "PT5.05.125 "20.0Front25,000 rpmKompositt5 429NOK
H483601 / 4 "1 / 4 "PT5.756 13 / 32 "23.0Bak20,000 rpmKompositt med gummigrep5 402NOK
I483251 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak25,000 rpmKompositt med gummigrep5 839NOK
D472021 / 4 "1 / 4 "PT5.759 13 / 16 "23.0Bak5000 rpmKompositt med gummigrep10 228NOK
I483271 / 4 "1 / 4 "PT5.756.5 "23.0Bak30,000 rpmKompositt med gummigrep5 786NOK
G522021 / 4 "1 / 4 "PT5.05.125 "20.0Front30,000 rpmKompositt5 213NOK
E482011 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak25,000 rpmKompositt6 833NOK
J522561 / 4 "1 / 4 "PT7.756"31.0Front15,000 rpmKompositt7 303NOK
K522773 / 8 "1 / 4 "PT8.58.125 "34.0Bak18,000 rpmKompositt7 254NOK
C522583 / 8 "1 / 4 "PT8.56"34.0Front20,000 rpmKompositt7 219NOK
L513073 / 8 "1 / 4 "PT6.59.25 "27.0Bak24,000 rpmKompositt6 321NOK
M538113 / 8 "1 / 4 "PT9.256.125 "37.0Front20,000 rpmStål6 207NOK
N526663 / 8 "3 / 8 "PT9.58.75 "38.0Bak12,000 rpmKompositt7 569NOK
O537813 / 8 "1 / 4 "PT9.7513.625 "39.0Bak20,000 rpmStål10 513NOK
P526653 / 8 "3 / 8 "PT9.08.75 "36.0Bak9000 rpmKompositt7 928NOK
Q513063 / 8 "1 / 4 "PT6.59.25 "27.0Bak20,000 rpmKompositt6 345NOK
R521023 / 8 "1 / 4 "PT8.59.5 "35.0Bak4500 rpmKompositt8 671NOK
S513013 / 8 "1 / 4 "PT6.07"24.0Front18,000 rpmKompositt6 243NOK
T513053 / 8 "1 / 4 "PT6.59.25 "26.0Bak18,000 rpmKompositt6 272NOK
DYNABRADE -

Die Grinders

StilModellMaks. HastighetOrienteringTotal lengdeRPMStilVerktøyvektPris (eks. mva)
ADGR5114000 rpmRett vinkel7 1 / 8 "14000 RPMRett vinkel1.6 lbs.2 307NOK
RFQ
BDGS5120000 RPMRett7"20000 RPMRett1.3 lbs.1 647NOK
RFQ
DYNABRADE -

Utvidet Air Die Grinder

StilModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A483501 / 4 "PT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"5 554NOK
B535021 / 4 "PT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "8 864NOK
C535323 / 8 "PT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "17 103NOK
D526783 / 8 "PT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "9 790NOK
E526793 / 8 "PT11.044.020,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "10 496NOK
DYNABRADE -

Rett linje Type 1 Ext. Hjulkvern

ModellSakPris (eks. mva)
52376AH2HBZ19 234 NOK
DYNABRADE -

Utvidet rett vinkelsliper 7 hk

ModellSakPris (eks. mva)
54347AH2HCA14 423 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?