Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 47202 Air Die Grinder Rett 5000 Rpm 0.4hk 23cfm | AA4VJT 13F665

DYNABRADE 47202 Air Die Grinder rett 5000 Rpm 0.4hk 23cfm

På lager
Vare: AA4VJT Modell: 47202Kryssreferanse: 13F665
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
10 228 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning23.0
Spennhylse1 / 4 "
EksosBak
Gratis hastighet5000 rpm
KvernetypeRett
HåndteringsmaterialeKompositt med gummigrep
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde9 13 / 16 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.07
Skipets høyde (cm)11.43
Skipets lengde (cm)27.43
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Kontrollert motor, lettvekt, komfortabelt taktilt grep, innovativ luftstrømskanal, giret

Produktvarianter

ProduktModellMin. SlangestørrelseLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidTotal lengdeCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHåndteringsmaterialePris
DYNABRADE 48360 Air Die Grinder Rett 20k Rpm 0.4 Hk 23cfm | AA4VJN 13F661 483601 / 4 "1 / 4 "PT5.756 13 / 32 "23.0Bak20,000 rpmKompositt med gummigrep5 402 NOK
DYNABRADE 48325 Air Die Grinder Rett 25k Rpm 0.4 Hk 23cfm | AA4VJP 13F662 483251 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak25,000 rpmKompositt med gummigrep5 839 NOK
DYNABRADE 48327 Air Die Grinder Rett 30k Rpm 0.4 Hk 23cfm | AA4VJQ 13F663 483271 / 4 "1 / 4 "PT5.756.5 "23.0Bak30,000 rpmKompositt med gummigrep5 786 NOK
DYNABRADE 48355 Air Die Grinder Rett 35k Rpm 0.4 Hk 23cfm | AA4VJR 13F664 483551 / 4 "1 / 4 "PT5.758"23.0Bak35,000 rpmKompositt med gummigrep5 496 NOK
DYNABRADE 52258 Air Die Grinder Rett 20k Rpm 0.7 Hk 34cfm | AA4VJV 13F671 522583 / 8 "1 / 4 "PT8.56"34.0Front20,000 rpmKompositt7 219 NOK
DYNABRADE 52667 luftsliper rett 15k Rpm 1 Hp 39.0 Cfm | AA4VJX 13F674 526673 / 8 "1 / 4 "PT9.7510 "39.0Bak15,000 rpmKompositt7 748 NOK
DYNABRADE 52669 Luftdysekvern rett 20k o / min 1.0 Hk 44cfm | AA4VJY 13F675 526693 / 8 "1 / 4 "PT11.010 "44.0Bak20,000 rpmKompositt8 122 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 47202 Air Die Grinder rett 5000 Rpm 0.4hk 23cfm
10 228 NOK / enhet