Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm | AB8FQP 25H930

DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm

På lager
Vare: AB8FQP Modell: 52679Kryssreferanse: 25H930

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
10 496 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak3 / 8 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid11.0
CFM @ full belastning44.0
Spennhylse1 / 4 "
EksosBak
Gratis hastighet20,000 rpm
KvernetypeUtvidet
HåndteringsmaterialeKompositt
HP1.0
Min. Slangestørrelse3 / 8 "
Total lengde15.375 "
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.01
Skipets høyde (cm)6.99
Skipets lengde (cm)40.64
Skipets bredde (cm)11.11
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Gearless, Governor Controlled

Produktvarianter

ProduktModellLuftinntakGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 48350 Air Die Grinder Extended 35k Rpm 0.4 Hp 23cfm | AB8FME 25H847 483501 / 4 "PT5.7523.035,000 rpm0.41 / 4 "8"5 554 NOK
DYNABRADE 52678 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FQN 25H929 526783 / 8 "PT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "15.375 "9 790 NOK
DYNABRADE 53502 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 0.5 Hp 31cfm | AB8FRC 25H943 535021 / 4 "PT7.7531.020,000 rpm0.53 / 8 "17.875 "8 864 NOK
DYNABRADE 53532 Air Die Grinder Extended 18k Rpm 1.0 Hp 40cfm | AB8FRF 25H946 535323 / 8 "PT10.040.018,000 rpm1.03 / 8 "26.75 "17 103 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 52679 Air Die Grinder Extended 20k Rpm 1.0 Hp 44cfm
10 496 NOK / enhet