Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 54343 Luftdysekvern rett vinkel 12k o / min 0.7 Hk 38cfm | AA4VKC 13F680

DYNABRADE 54343 Air Die Grinder rett vinkel 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm

På lager
Vare: AA4VKC Modell: 54343Kryssreferanse: 13F680

Få tak i det April 25, Torsdag
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
11 186 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid9.5
Bearing TypeBall
CFM @ full belastning38.0
Spennhylse1 / 4 "
EksosBak
Gratis hastighet12,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.7
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde7.875 "
Nødvendig trykk90 psi
Rett vinkellengde2-29 / 32 "
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.54
Skipets høyde (cm)11.68
Skipets lengde (cm)27.69
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode8467290010
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: Giret, lett, ergonomisk

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 52212 luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.5 Hk 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"7 331 NOK
DYNABRADE 52290 Luftdysekvern rett vinkel 20k o / min 0.7 Hk 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 156 NOK
DYNABRADE 54359 luftsliper rett vinkel 18k Rpm 0.7 Hk 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "10 781 NOK
DYNABRADE 54363 luftsliper, rett vinkel, 18000 o/min, 0.7 hk, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "13 545 NOK
DYNABRADE 46000 Luftsliper rett vinkel 12k o / min 0.4 Hk 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Bak12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 029 NOK
DYNABRADE 46001 Luftdysekvern rett vinkel 15k o / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "8"10 232 NOK
DYNABRADE 46002 Luftdysemaskin rett vinkel 20k o / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLQ 25H834 460026.2525.0Bak20,000 rpm0.41 / 4 "8"10 552 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 54343 Air Die Grinder rett vinkel 12k Rpm 0.7 Hp 38cfm
11 186 NOK / enhet