Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DYNABRADE 48205 luftsliper rett vinkel 25k Rpm 0.4 Hk 23cfm | AB8FMA 25H843

DYNABRADE 48205 Air Die Grinder rett vinkel 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm

På lager
Vare: AB8FMA Modell: 48205Kryssreferanse: 25H843

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
7 740 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAir Die Grinder
Luftinntak1 / 4 "PT
Gjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretid5.75
CFM @ full belastning23.0
Spennhylse1 / 4 "
DutyIndustriell
EksosBak
Gratis hastighet25,000 rpm
KvernetypeRett vinkel
HåndteringsmaterialeKompositt
HP0.4
Min. Slangestørrelse1 / 4 "
Total lengde9"
Nødvendig trykk90 psi
Gasspedalspaken
variable SpeedNei

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.98
Skipets høyde (cm)10.8
Skipets lengde (cm)26.67
Skipets bredde (cm)16.51
HS kode8467111040
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Kjennetegn: Tannhjul pilotert på rotor, lett, ergonomisk design, dual wick smøresystem

Produktvarianter

ProduktModellGjennomsnittlig CFM @ 15 andre kjøretidCFM @ full belastningEksosGratis hastighetHPMin. SlangestørrelseTotal lengdePris
DYNABRADE 52212 luftsliper rett vinkel 20k Rpm 0.5 Hk 28cfm | AA4VJU 13F670 522127.028.0Front20,000 rpm0.51 / 4 "6"7 331 NOK
DYNABRADE 52290 Luftdysekvern rett vinkel 20k o / min 0.7 Hk 36cfm | AA4VJW 13F673 522909.036.0Front20,000 rpm0.73 / 8 "5.125 "8 156 NOK
DYNABRADE 54343 Luftdysekvern rett vinkel 12k o / min 0.7 Hk 38cfm | AA4VKC 13F680 543439.538.0Bak12,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "11 186 NOK
DYNABRADE 54359 luftsliper rett vinkel 18k Rpm 0.7 Hk 41cfm | AA4VKD 13F681 5435910.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "7.875 "10 781 NOK
DYNABRADE 54363 luftsliper, rett vinkel, 18000 o/min, 0.7 hk, 41 cfm | AA4VKE 13F682 5436310.2541.0Bak18,000 rpm0.71 / 4 "11.25 "13 545 NOK
DYNABRADE 46000 Luftsliper rett vinkel 12k o / min 0.4 Hk 25cfm | AB8FLN 25H832 460006.2525.0Bak12,000 rpm0.41 / 4 "8"10 029 NOK
DYNABRADE 46001 Luftdysekvern rett vinkel 15k o / min 0.4 hk 25cfm | AB8FLP 25H833 460016.2525.0Bak15,000 rpm0.41 / 4 "8"10 232 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DYNABRADE 48205 Air Die Grinder rett vinkel 25k Rpm 0.4 Hp 23cfm
7 740 NOK / enhet