DEWALT Diamantsagblad

filtre

DEWALT -

Diamantsagblad

StilModellMaks. RPMArbor HoleBlad Dia.Tykke tykkelsePrimær applikasjonFelgtypeSkjæredybdecutting TypePris (eks. mva)
ADWAFV8901--------1 269NOK
BDW4772--------941NOK
CDW4735--------580NOK
DDW3509--------63NOK
EDW4791--------315NOK
FDW4739S--------758NOK
GDW4740S--------624NOK
HDW4761--------826NOK
IDW4762--------1 004NOK
JDW4738--------625NOK
KDW47627--------4 638NOK
LDW47637--------4 978NOK
MDW4741T--------1 828NOK
NDW47444--------3 651NOK
ODW47224--------2 266NOK
PDWAFV8900--------848NOK
QDW4714T--------750NOK
RDW4782--------166NOK
SDW47427--------3 480NOK
TDW4721T--12 "0.12 "-segmentert-Våt tørr1 452NOK
RFQ
UDW47424--------2 836NOK
VDW47410--------1 033NOK
WDWA47421--------1 551NOK
XDW47924--------1 698NOK
YDW473912,2005/8 ", 7/8"6"0.25 "Masonrysegmentert2"Tørk795NOK
DEWALT -

Diamantsagblad, til bruk med: Vinkelsliper og annet håndholdt verktøy

StilModellTykke tykkelseArbor HoleBlad Dia.FelgtypeSkjæredybdecutting TypeDiamond knockoutKlassePris (eks. mva)
ADW47020.06 "5 / 8 "7"segmentert2"TørkJastandard690NOK
BDW47100.06 "5/8 x 7/8 "4"segmentert1"TørkJastandard616NOK
CDW47010.06 "5/8, 7/8 "4.5 "Kontinuerlig1.25 "TørkNeistandard430NOK
DDW47240.08 "5/8, 7/8 "4"Turbo1"TørkNeiBeste120NOK
EDW47290.08 "7 / 8 "4"Kontinuerlig1"Våt tørrNeistandard531NOK
FDW47250.08 "5/8, 7/8 "4.5 "Turbo1.25 "TørkNeiBeste130NOK
DEWALT -

Diamantsagblad, til bruk med: Håndholdte kappesager

StilModellArbor HoleBlad Dia.Skjæredybdecutting TypeMaks. RPMPris (eks. mva)
ADW47665 / 8 "7"2.5 "Våt8700859NOK
BDW47655/8", 20 mm4.5 "1.375 "Våt tørr13300639NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?