Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DEWALT DW4702 Diamant sagblad tørr kontinuerlig felg 7 tommers diameter | AD8MEH 4KZ43

DEWALT DW4702 Diamantsagblad Tørr kontinuerlig felg 7 tommers diameter

På lager
Vare: AD8MEH Modell: DW4702Kryssreferanse: 4KZ43

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
690NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDiamantsagblad
Arbor Hole5 / 8 "
Blad Dia.7"
Skjæredybde2"
cutting TypeTørk
Diamond knockoutJa
Klassestandard
Maks. RPM8500
Tykke tykkelse0.06 "
Felgtypesegmentert

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.4275
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)27.18
Skipets bredde (cm)15.75
HS kode8202390010
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellTykke tykkelseArbor HoleBlad Dia.FelgtypeSkjæredybdecutting TypeDiamond knockoutKlassePris
DEWALT DW4724 Diamant sagblad Turbofelg 4 tommers diameter | AC8LQA 3CB37 DW47240.08 "5/8, 7/8 "4"Turbo1"TørkNeiBeste120NOK
DEWALT DW4725 Diamond Saw Blade Turbo Rim 4-1 / 2 inch Diameter | AC8LQB 3CB38 DW47250.08 "5/8, 7/8 "4.5 "Turbo1.25 "TørkNeiBeste130NOK
DEWALT DW4701 Diamant sagblad tørr kontinuerlig felg 4-1 / 2 tommer Di | AD8MEG 4KZ42 DW47010.06 "5/8, 7/8 "4.5 "Kontinuerlig1.25 "TørkNeistandard430NOK
DEWALT DW4710 Diamantsagblad segmentert felgdiameter Rpm | AD8MEM 4KZ51 DW47100.06 "5/8 x 7/8 "4"segmentert1"TørkJastandard616NOK
DEWALT DW4729 Diamant sagblad Våt / tørr kontinuerlig kant | AE2DAK 4WM68 DW47290.08 "7 / 8 "4"Kontinuerlig1"Våt tørrNeistandard531NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DEWALT DW4702 Diamantsagblad Tørr kontinuerlig felg 7 tommers diameter
690NOK / enhet