STARRETT Ring kalipere

Starrett skiveskyvelære brukes til å gjøre interne, eksterne, dybde- og trinnmålinger i både tomme og metriske systemer. Disse kaliprene har en nøyaktighet på 0.001 tommer og er mye brukt i metallbearbeiding, maskinteknikk og maskineringsapplikasjoner.

filtre

STARRETT -

Ring kalipere

Starrett måleskiver er designet for å måle innvendige/utvendige diametre på arbeidsstykker og skrive parallelle linjer på arbeidsstykker. De har knivkantkontakter og skarpe og tydelige graderinger for direkte avlesning og presis måling samtidig som menneskelige feil minimeres. De har en tommelbetjent finjusteringsrull for å muliggjøre énhåndsbetjening. Låseskruen deres holder glidekjeven i posisjon for å hindre skiveskyvelen i å bevege seg, og en herdet rustfritt stålkonstruksjon sikrer langsiktig holdbar drift.

StilModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris (eks. mva)
A690-2Z-Ringkaliper--6 854NOK
A120JZ-6-Ringkaliper--10 971NOK
A830D-Pledge--988NOK
A123-6 W / SLC-Ringkaliper--15 607NOK
APT24890-Ringkaliper--160NOK
APT99455-Montering--97NOK
A831A-Pledge--854NOK
B829B-Pledge--922NOK
C120B-120.001 "Ringkaliper3"0 til 12 "9 044NOK
D3202-120.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "4 539NOK
E3202-80.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 8 "3 106NOK
FB120A-60.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "4 493NOK
G120Z-12 W / SLC0.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "-
RFQ
G120-120.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 12 "7 742NOK
G120A-6 W / SLC0.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 6 "4 900NOK
G120A-90.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 9 "7 118NOK
G120A-60.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 6 "4 093NOK
H1202F-61 / 64 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "2 383NOK
STARRETT -

Ring kalipere

StilModellDimensjonstypeeksamenerOmrådePris (eks. mva)
A3202-6inch0.001 "0 til 6 "2 310NOK
B120–150Metric0.02 mm0 å 150mm4 742NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?