Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

STARRETT 120A-6 W / SLC kaliper med SLC / etui 6 tommers hvit | AC8VED 3DZP9 / 66568

STARRETT 120A-6 W/SLC skiveskyvelære med SLC/kasse 6 tommer hvit

På lager
Vare: AC8VED Modell: 120A-6 W/SLCKryssref.: 3DZP9 / 66568
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
5 104 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRingkaliper
KalibreringssertifikatNei
RingeHvit
Dimensjonstypeinch
Finishpolert
eksamener0.02 mm
Kjevedybde1.5 "
MaterialeHerdet rustfritt stål
Område0 til 6 "
Rekkevidde per revolusjon0.100 inn.

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.29
Skipets høyde (cm)2.79
Skipets lengde (cm)24.64
Skipets bredde (cm)8.89
HS kode9017304000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerSakKjevedybdeOmrådePris
STARRETT 120-12 skivebrems 12 tommers hvit skive | AC4GXN 2ZUD9 / 56694 120-120.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 12 "6 956 NOK
STARRETT 3202-12 Urskive med etui 12 tommers hvit | AC4GXP 2ZUE1 / 61466 3202-120.001 "Ringkaliper2.5 "0 til 12 "4 092 NOK
STARRETT 3202-8 Dial Caliper with Case 8 inch White | AC4GXR 2ZUE4 / 61468 3202-80.001 "Ringkaliper1.5 "0 til 8 "3 196 NOK
STARRETT 1202F-6 Urskive med kasse brøk 6 tommer | AC4GXT 2ZUE6 / 68931 1202F-61 / 64 "Ringkaliper1.5 "0 til 6 "2 457 NOK
STARRETT 120A-6 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 6 tommers rekkevidde, hvit | AC4GXU 2ZUE7 / 64514 120A-60.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 6 "3 838 NOK
STARRETT 120A-9 Dial Caliper 9 inch White Dial | AC4GXV 2ZUE8 / 64517 120A-90.02 mmRingkaliper1.5 "0 til 9 "6 534 NOK
STARRETT 120B-12 skiveskyvelære, lappede kjever, rustfritt stål, 12 tommers rekkevidde | AC4GXX 2ZUF1 / 65067 120B-120.001 "Ringkaliper3"0 til 12 "9 734 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

STARRETT 120A-6 W/SLC skiveskyvelære med SLC/kasse 6 tommer hvit
5 104 NOK / enhet