YALE Deadbolt låser

filtre

YALE -

deadbolt

StilModellKeyway TypeBaksideSylinderMaterialeAntall nøklerStrike Dim.FinishFor dørtykkelsePris (eks. mva)
AB-D212 x 626-2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål01-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 035NOK
BB-D222 X 626-2.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneStål01-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 289NOK
CB-D222 X 605-2.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneStål01-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"1 371NOK
DB-D212 x 605-2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål01-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"1 076NOK
ED122 x 626KW12-3/8" or 2-3/4"DobbelMessing21 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"2 285NOK
FD212 x 626KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"ensligMessing21 "x 2-1 / 4"Messing1-3/8" to 1-3/4"1 035NOK
GD212 x 605KW1 + KC2-3/8" or 2-3/4"ensligMessing21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 076NOK
HD122 x 605KW112-3/8" or 2-3/4"ensligMessing21 "x 2-1 / 4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 320NOK
HD222 X 605Til2.75 "DobbelStål21-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"1 371NOK
BB-D122 x 626Til2.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"2 251NOK
AB-D112 x 626Til2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 868NOK
DB-D112 x 605Til2.75 "Enkel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"1 887NOK
ED222 X 626Til2.75 "DobbelStål21-1/8" x 2-3/4"Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 335NOK
CB-D122 x 605Til2.75 "Dobbel, mindre SFIC-kjerneStål21-1/8" x 2-3/4"Bright Messing1-3/8" to 1-3/4"2 320NOK
GD112 x 605Schlage C2.75 "DobbelMessing22.75 "Satin Chrome1-3/8" to 1-3/4"1 921NOK
FD112 x 626Schlage C2.75 "ensligMessing22.75 "Satin Chrome1-5 / 8 "til 2"1 885NOK
YALE -

Deadbolt m / Thumbturn

StilModellBaksideStrike Dim.Pris (eks. mva)
AD292 X 6262.75 "2-3/4 x 1-1/8"903NOK
BD291 X 6262.375 "2-3/8 x 1-1/8"875NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?