Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

YALE D291 X 626 Deadbolt with Thumbturn Steel | AF6NCU 19YU81

YALE D291 X 626 Deadbolt med Thumbturn Steel

På lager
Vare: AF6NCU Modell: D291 X 626Kryssreferanse: 19YU81
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
938NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakDeadbolt m / Thumbturn
Bakside2.375 "
FinishSatin Chrome
Klasse2
TastingMaster
PlasseringstypeNæringseiendom
MaterialeStål
Antall nøkler1
Strike Dim.2-3/8 x 1-1/8"
Kastlengde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5625
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)7.62
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8301406030

Produktdetaljer:

    • Dimensjoner på frontplaten (2-1/4 x 1")

Produktvarianter

ProduktModellBaksideStrike Dim.Pris
YALE D292 X 626 Deadbolt with Thumbturn Dull Chrome | AF6NCT 19YU80 D292 X 6262.75 "2-3/4 x 1-1/8"967NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

YALE D291 X 626 Deadbolt med Thumbturn Steel
938NOK / enhet