Spjeld

filtre

DAYTON -

Kontrollspjeld

Dayton volumkontrollspjeld brukes til å regulere volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer og gir en positiv avstengning for å modulere luftstrømmen i HVAC-systemer. Disse enhetene har 16 gauge galvanisert stålkonstruksjon for å tåle høye temperaturer opp til 180 grader F og forhindre skade i tøffe miljøer. De har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å regulere luftstrømmen i begge retninger og har rustfrie stållagre for jevn drift. Velg fra en rekke av disse kontrollspjeldene, tilgjengelig i 6, 8, 10, 12 og 14 tommers kanaldiametere.

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A3HGN75.875 "6"3 623NOK
A3HGN87.875 "8"4 114NOK
A3HGN99.875 "10 "4 359NOK
A3HGP111.875 "12 "4 639NOK
A3HGP213.875 "14 "4 752NOK
FANTECH -

Brannspjeld

StilModellPris (eks. mva)
A986001 363NOK
B985991 237NOK
StilModellPris (eks. mva)
A470167 846NOK
A470218 923NOK
A4702610 297NOK
A470114 581NOK
A4703111 168NOK
FANTECH -

RSK Series Backdraft Dempere

StilModellPris (eks. mva)
A411114332NOK
B4991273 424NOK
C4991295 944NOK
D4991303 768NOK
E411112240NOK
F411113309NOK
G411115400NOK
H411116561NOK
I411117710NOK
J4991255 944NOK
K4991265 143NOK
L4991282 050NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4828421 683NOK
A4828391 065NOK
A4828401 271NOK
RFQ
FANTECH -

EFD-seriedempere

StilModellPris (eks. mva)
A9575210 870NOK
RFQ
B993036 861NOK
B993047 204NOK
B993057 319NOK
KMC CONTROLS -

Armsett

StilModellPris (eks. mva)
AHLO-4001896NOK
BHLO-10201 609NOK
FANTECH -

Veggdempere

StilModellPris (eks. mva)
A470292 096NOK
A470191 431NOK
A470343 150NOK
A47004939NOK
A47006962NOK
A47008985NOK
A470101 030NOK
A470141 248NOK
A470241 775NOK
StilModellPris (eks. mva)
A446902 004NOK
A446912 164NOK
A449661 683NOK
A449671 775NOK
A462452 359NOK
A446922 245NOK
DAYTON -

Spjeld

StilModellPris (eks. mva)
A859-09-6001-55 077NOK
A50B9245 570NOK
APPROVED VENDOR -

Butterfly Demper

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A4JRL47.5 "6"134NOK
A4JRL59.5 "8"190NOK
A4JRL611.5 "10 "297NOK
HONEYWELL -

Bypass dempere

StilModellSakPris (eks. mva)
AHLR14Spjeld2 737NOK
BHLR8Spjeld2 345NOK
CHLR10Spjeld2 440NOK
DHLR12Spjeld2 495NOK
ECPR14Regulator987NOK
FCPR8Regulator987NOK
GCPR12Regulator987NOK
APPROVED VENDOR -

Snap On Butterfly Demper

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A4JRL75.75 "6"115NOK
A4JRL87.75 "8"141NOK
A4JRL99.875 "10 "213NOK
A4JRN111.875 "12 "244NOK
SPEEDI-BOOT -

Kanal Start / Take Off Collar

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.KanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
ASC-05D6.375 "5"5"5"270NOK
BSC-056.375 "5"5"5"237NOK
ASC-06D7.375 "6"6"6"303NOK
BSC-067.375 "6"6"6"237NOK
BSC-078.375 "7"7"7"281NOK
ASC-07D8.375 "7"7"7"355NOK
BSC-089.375 "8"8"8"277NOK
ASC-08D9.375 "8"8"8"356NOK
BSC-1011.375 "10 "10 "10 "398NOK
ASC-10D11.375 "10 "10 "10 "480NOK
BSC-1213.375 "12 "12 "12 "467NOK
ASC-12D13.375 "12 "12 "12 "549NOK
HONEYWELL -

Round Dempers

StilModellPris (eks. mva)
AD690A1002 / U1 848NOK
RFQ
AD690A1036 / U2 184NOK
RFQ
AD690A1010 / U1 917NOK
RFQ
AD690A1028 / U1 983NOK
RFQ
AD690A1051 / U2 780NOK
RFQ
AD690A1044 / U2 651NOK
RFQ
BMARD64 267NOK
CMARD83 936NOK
KMC CONTROLS -

Hjelpebrytere

StilModellPris (eks. mva)
ACME-7002896NOK
ACME-7001672NOK
SOLER & PALAU -

Bakgrunnsdempere

StilModellPris (eks. mva)
AMCA-2001 568NOK
AMCA-1501 005NOK
BCAR400968NOK
BCAR150292NOK
BROAN NUTONE -

Kontrolldempere

StilModellSakPris (eks. mva)
AFIN-6MDKontrollspjeld2 506NOK
BMD8TMotorisert spjeld2 063NOK
GRAINGER -

Balancing Dempers

StilModellPris (eks. mva)
AVCDR-53-6-SETT2 329NOK
BVCDR-53-12-SETT2 642NOK
SOLER & PALAU -

Kontrolldempere

StilModellPris (eks. mva)
AMD5-ES24VK2 293NOK
AMD4-ES24VK2 293NOK
AMD6-ES24VK2 293NOK
HONEYWELL -

Sveivarm

StilModellPris (eks. mva)
A26025B678NOK
B26026G669NOK
12

Spjeld

Dempere brukes til å regulere og kontrollere luftstrømmen som beveger seg gjennom kanaler fra skorsteiner og HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse demperne fra merker som Ameriflow, Honeywell, Speedi-Boot og Dayton. Kontrollspjeld kutter eller justerer automatisk luftstrømmen i klimaanlegg og leveres med galvaniserte stål/aluminiumsblader som kan åpnes eller lukkes helt gjentatte ganger. Velg fra et bredt utvalg av disse HVAC-spjeldene tilgjengelig i kanaldiametre fra 5 til 14 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?