Spjeld

filtre

DAYTON -

Volumkontroll dempere

Dayton firkantede kontrollspjeld gir en positiv avstengning og regulerer volumet av luft som passerer gjennom kanalsystemer. Disse spjeldene har ekstrudert aluminium / galvanisert stålramme for å forhindre skade mot svært slitende miljøer. Utvalgte modeller har symmetrisk motsatt bladkonfigurasjon for å modulere luftstrømmen i begge retninger. Velg fra et omfattende utvalg av disse volumkontrolldemperne, tilgjengelig for 10, 12, 16, 18 og 24 tommers kanalbredder.

StilModellSealsBladmaterialeBladetypeKanalhøydeKanalbreddeFor bruk iRammematerialeMaks. HastighetPris (eks. mva)
A2LRY7Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad12 "12 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 270NOK
A2LRZ1Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad24 "24 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 667NOK
A2LRY8Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad16 "16 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 538NOK
A2LRY6Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad10 "10 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm2 290NOK
A2LRY9Ekstrudert vinylblad16 ga. Galvanisert stål3V blad18 "18 "Systemer med lavt til middels trykk og hastighet16 ga. Galvanisert stål3000 fpm3 130NOK
B3HGN6TPE-blad, 304 rustfritt stålkarm14 ga. Galvanisert stålFabrikert Airfoil24 "24 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer16 ga. Galvanisert stål4000 fpm3 344NOK
C3HGP5TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil16 "16 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm6 776NOK
C3HGP3TPE-blad, kompresjonstype i rustfritt stål1/8 ga. Ekstrudert aluminiumEkstrudert Airfoil10 "10 "Medium til høyt trykk og hastighetssystemer1/8 ga. Ekstrudert aluminium6000 fpm3 469NOK
DAYTON -

Spjeld

StilModellPris (eks. mva)
A859-09-6001-55 077NOK
A50B9245 570NOK
StilModellPris (eks. mva)
A47196515NOK
A47203641NOK
A47210721NOK
A47215904NOK
A472201 030NOK
A472291 512NOK
A472321 752NOK
StilModellPris (eks. mva)
A4828391 065NOK
A4828401 271NOK
RFQ
A4828421 683NOK
StilModellPris (eks. mva)
A411234939NOK
A4112351 019NOK
A4112361 053NOK
A4112371 134NOK
A4112381 935NOK
A4112405 211NOK
A4112392 348NOK
BROAN NUTONE -

Kontrolldempere

StilModellSakPris (eks. mva)
AFIN-6MDKontrollspjeld2 506NOK
BMD8TMotorisert spjeld2 063NOK
FIELD CONTROLS -

Barometriske dempere

StilModellPris (eks. mva)
A7" MG12 279NOK
B4" RC905NOK
C12"M+MG26 456NOK
B5" RC910NOK
D6"M1 766NOK
C16"M+MG211 690NOK
C20"M+MG218 539NOK
C14"M+MG28 375NOK
E6" RC/BT1 690NOK
B9" RC1 984NOK
A4" MG11 875NOK
B8" RC1 657NOK
B7" RC1 199NOK
C18"M+MG215 529NOK
C10"M+MG24 972NOK
C24"M+MG222 597NOK
A6" MG12 137NOK
A5" MG12 049NOK
A8" MG12 944NOK
B6" RC976NOK
SPEEDI-BOOT -

Kanal Start / Take Off Collar

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.KanalhøydeKanalbreddePris (eks. mva)
ASC-056.375 "5"5"5"237NOK
BSC-05D6.375 "5"5"5"270NOK
ASC-067.375 "6"6"6"237NOK
BSC-06D7.375 "6"6"6"303NOK
ASC-078.375 "7"7"7"281NOK
BSC-07D8.375 "7"7"7"355NOK
ASC-089.375 "8"8"8"277NOK
BSC-08D9.375 "8"8"8"356NOK
BSC-10D11.375 "10 "10 "10 "480NOK
ASC-1011.375 "10 "10 "10 "398NOK
ASC-1213.375 "12 "12 "12 "467NOK
BSC-12D13.375 "12 "12 "12 "549NOK
HONEYWELL -

Sveivarm

StilModellPris (eks. mva)
A26025B678NOK
B26026G669NOK
HONEYWELL -

Round Dempers

StilModellPris (eks. mva)
AD690A1002 / U1 848NOK
RFQ
AD690A1036 / U2 184NOK
RFQ
AD690A1010 / U1 917NOK
RFQ
AD690A1028 / U1 983NOK
RFQ
AD690A1051 / U2 780NOK
RFQ
AD690A1044 / U2 651NOK
RFQ
BMARD64 267NOK
CMARD83 936NOK
GRAINGER -

Balancing Dempers

StilModellPris (eks. mva)
AVCDR-53-12-SETT2 642NOK
BVCDR-53-6-SETT2 329NOK
FIELD CONTROLS -

Kontrolldempere

StilModellPris (eks. mva)
AGVD-5PL2 820NOK
AGVD-10PL4 139NOK
AGVD-6PL2 871NOK
AGVD-4PL2 720NOK
AGVD-7PL3 004NOK
AGVD-8PL3 538NOK
StilModellPris (eks. mva)
A449661 683NOK
A449671 775NOK
A446902 004NOK
A446912 164NOK
A446922 245NOK
A462452 359NOK
FANTECH -

EFD-seriedempere

StilModellPris (eks. mva)
A9575210 870NOK
RFQ
B993047 204NOK
B993036 861NOK
B993057 319NOK
FANTECH -

Brannspjeld

StilModellPris (eks. mva)
A985991 237NOK
B986001 363NOK
StilModellPris (eks. mva)
A470114 581NOK
A470167 846NOK
A470218 923NOK
A4703111 168NOK
A4702610 297NOK
FANTECH -

RSK Series Backdraft Dempere

StilModellPris (eks. mva)
A4991295 944NOK
B411112240NOK
C411113309NOK
D411115400NOK
E411116561NOK
F411114332NOK
G411117710NOK
H4991255 944NOK
I4991265 143NOK
J4991273 424NOK
K4991282 050NOK
L4991303 768NOK
FANTECH -

Veggdempere

StilModellPris (eks. mva)
A47004939NOK
A47006962NOK
A47008985NOK
A470101 030NOK
A470343 150NOK
A470141 248NOK
A470191 431NOK
A470292 096NOK
A470241 775NOK
StilModellPris (eks. mva)
A43BD-0604 616NOK
RFQ
A43BD-1205 840NOK
RFQ
A43BD-1608 714NOK
RFQ
A43BD-1005 450NOK
RFQ
A43BD-1407 819NOK
RFQ
A43BD-24018 013NOK
RFQ
A43BD-20013 937NOK
RFQ
A43BD-18011 827NOK
RFQ
SOLER & PALAU -

Kontrolldempere

StilModellPris (eks. mva)
AMD6-ES24VK2 293NOK
AMD4-ES24VK2 293NOK
AMD5-ES24VK2 293NOK
APPROVED VENDOR -

Snap On Butterfly Demper

StilModellSpjeld Dia.Kanal Dia.Pris (eks. mva)
A4JRL75.75 "6"115NOK
A4JRL87.75 "8"141NOK
A4JRL99.875 "10 "213NOK
A4JRN111.875 "12 "244NOK
12

Spjeld

Dempere brukes til å regulere og kontrollere luftstrømmen som beveger seg gjennom kanaler fra skorsteiner og HVAC -systemer. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av disse demperne fra merker som Ameriflow, Honeywell, Speedi-Boot og Dayton. Kontrollspjeld kutter eller justerer automatisk luftstrømmen i klimaanlegg og leveres med galvaniserte stål/aluminiumsblader som kan åpnes eller lukkes helt gjentatte ganger. Velg fra et bredt utvalg av disse HVAC-spjeldene tilgjengelig i kanaldiametre fra 5 til 14 tommer.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?