JUSTRITE Sylinderstativ

Brukes til sikker oppbevaring av industrielle og kommersielle komprimerte gassflasker. Forhindre farlige veltehendelser. Enkel å montere på gulvet ved hjelp av forhåndsborede hull i sokkelen.

filtre

JUSTRITE -

Små gassflaskestativ

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMin. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseMonteringstypePris (eks. mva)
A35316(1) 2 "PVC-0.25 "Benk636NOK
B35318(1) 2 "PVC-0.25 "-881NOK
A35324(1) 3 "PVC-0.25 "Benk854NOK
C35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Benk1 313NOK
C35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Benk1 619NOK
D35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Benk1 784NOK
E35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 414NOK
F35322(6) 2 "PVC--Carrier1 824NOK
JUSTRITE -

Gasssylinder prosess stativer

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseProsesskontroller MonteringsskinneStropper per sylinderPris (eks. mva)
A35304(1) 12 "0.406 "Panel25 882NOK
B35306(2) 12 "0.406 "Panel16 386NOK
RFQ
B35308(3) 12 "0.406 "Panel17 243NOK
RFQ
C35310(4) 12 "0.531 "Doble Struts213 630NOK
RFQ
D35312(4) 12 "0.406 "Panel213 310NOK
RFQ
C35314(6) 12 "0.406 "Panel212 775NOK
RFQ
JUSTRITE -

Mobilt oppbevaringsstativ for gasssylinder

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Pris (eks. mva)
A35286(1) 10 "5 761NOK
B35292(2) 10 "6 264NOK
JUSTRITE -

Oppbevaringsstativ for gassflasker

StilModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMonteringshullstørrelseStroppstilStropper per sylinderPris (eks. mva)
A35282(1) 10 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne og klemmestang13 065NOK
B35280(1) 12 "Rustfritt stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne27 283NOK
B35278(1) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne23 192NOK
C35288(2) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne13 748NOK
C35290(2) 12 "Rustfritt stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne112 281NOK
D35294(3) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne14 897NOK
E35296(4) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne210 878NOK
F35298(4) 12 "Stål0.531 "Poly Cinch-stropp med stålspenne27 697NOK
G35300(6) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne29 007NOK
F35302(8) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne211 172NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?