Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 35322 gassylinderstativ, 6 sylindre, veske, 2 tommers størrelse | CD8DGT

JUSTRITE 35322 Gasssylinderstativ, 6 sylindre, veske, 2 tommers størrelse

På lager
Vare: CD8DGT Modell: 35322
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
1 824 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Sylinderkapasitet6
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(6) 2 "
Utvendig dybde6"
Utvendig høyde19 "
Utvendig bredde9"
MaterialePVC
Mount TypeCarrier
MonteringstypeCarrier
Antall sylindere6

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7
Skipets høyde (cm)48.26
Skipets lengde (cm)25.4
Skipets bredde (cm)15.24
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Denne kjemisk sveisede PVC-bæreren med formede vegger og løkkehåndtak er dimensjonert for å passe 2-tommers (51 mm) kalibreringsgassflasker eller LB-stil forelesningsflasker som vanligvis finnes i laboratorier. Designet med forhåndsborede monteringshull for permanente installasjoner. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Seks sylindret kapasitet
  • Forboret med monteringshull
  • Kjemisk motstandsdyktighet

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMin. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseMonteringstypePris
JUSTRITE 35316 gassylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 2 tommers størrelse | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Benk636NOK
JUSTRITE 35318 Gassflaskestativ, 1 sylinder, benkvegg, 2 tommers størrelse | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-881NOK
JUSTRITE 35320 gassylinderstativ, 3 sylindre, benkvegg, 2 tommers størrelse | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 414 NOK
JUSTRITE 35324 gassylinderstativ, 6 sylindre, benkfeste, 3 tommers størrelse | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Benk854NOK
JUSTRITE 35326 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 3.25-4.25 tommers diameter sylinder | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Benk1 313 NOK
JUSTRITE 35328 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 5.75-7.75 tommer diameter sylinder | CD8DGW 35328(1) 6.75 "Stål5.75 "0.312 "Benk1 619 NOK
JUSTRITE 35330 gassylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 7.75-8.75 tommers diameter sylinder | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Benk1 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35322 Gasssylinderstativ, 6 sylindre, veske, 2 tommers størrelse
1 824 NOK / enhet