Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

JUSTRITE 35328 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 5.75-7.75 tommer diameter sylinder | CD8DGW

JUSTRITE 35328 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 5.75-7.75 tommers diameter sylinder

På lager
Vare: CD8DGW Modell: 35328
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
1 619 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Sylinderkapasitet1
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 6.75 "
Utvendig dybde14.5 "
Utvendig høyde7"
Utvendig bredde14.5 "
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.5.75 "
Monteringshullstørrelse0.312 "
Mount TypeBenk
MonteringstypeBenk
Antall sylindere1
Antall monteringshull3

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 3.15
Skipets høyde (cm)17.78
Skipets lengde (cm)30.48
Skipets bredde (cm)27.94
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Vanligvis brukt for medisinsk oksygen eller kalibreringsgasser i laboratorier, bruker dette ringstativet 0.375-tommers (10 mm) nylon-settskruer for å holde sylindre fra 5.75- til 6.75-tommers (146- til 172-mm) på plass. Stativene er konstruert av stål med korrosjonsbestandig pulverlakk, og har monteringshull for permanente installasjoner. Hjelper med å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • En sylinder kapasitet
  • Korrosjonsbestandig belegg
  • Forborede monteringshull

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMin. Sylinder Dia.MonteringshullstørrelseMonteringstypePris
JUSTRITE 35316 gassylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 2 tommers størrelse | CD8DGP 35316(1) 2 "PVC-0.25 "Benk636NOK
JUSTRITE 35318 Gassflaskestativ, 1 sylinder, benkvegg, 2 tommers størrelse | CD8DGQ 35318(1) 2 "PVC-0.25 "-881NOK
JUSTRITE 35320 gassylinderstativ, 3 sylindre, benkvegg, 2 tommers størrelse | CD8DGR 35320(3) 2 "PVC-0.25 "-1 414 NOK
JUSTRITE 35322 gassylinderstativ, 6 sylindre, veske, 2 tommers størrelse | CD8DGT 35322(6) 2 "PVC--Carrier1 824 NOK
JUSTRITE 35324 gassylinderstativ, 6 sylindre, benkfeste, 3 tommers størrelse | CD8DGU 35324(1) 3 "PVC-0.25 "Benk854NOK
JUSTRITE 35326 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 3.25-4.25 tommers diameter sylinder | CD8DGV 35326(1) 4.25 "Stål3.25 "0.312 "Benk1 313 NOK
JUSTRITE 35330 gassylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 7.75-8.75 tommers diameter sylinder | CD8DGX 35330(1) 8.75 "Stål7.75 "0.312 "Benk1 784 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35328 gasssylinderstativ, 1 sylinder, benkfeste, 5.75-7.75 tommers diameter sylinder
1 619 NOK / enhet