JUSTRITE 35286 Gassylinderstativ, 1 sylinder, låsepinne, stål | CD8DFY

JUSTRITE 35286 Gasssylinderstativ, 1-sylinder, Låsestolpe, Stål

På lager
Vare: CD8DFY Modell: 35286

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

5 761 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Sylinderkapasitet1
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(1) 10 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde10.5 "
Utvendig høyde41 "
Utvendig bredde16.25 "
Utstyrt med låsestolpeJa
MaterialeStål
Min. Sylinder Dia.4"
Monteringshullstørrelse0.406 "
Mount TypeGulv
MonteringstypeGulv
Antall sylindere1
Antall monteringshull4
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder2

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.55
Skipets høyde (cm)91.44
Skipets lengde (cm)53.34
Skipets bredde (cm)48.26
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse mobile stativene er egnet for transport av gassflasker over veien, og har plass til sylindere fra 4- til 10-tommers (102- til 254-mm). Fullsveiset konstruksjon med 11-gauge (3 mm) stål gir strukturell integritet mens pulverlakkeringen gir kjemisk motstand for en lang serviceløft. Låsestolpen strekker seg opptil 66 mm i høyden. Forborede hull i basen designet for nødvendig gulvmontering med applikasjonsspesifikke festemidler (ikke inkludert). For et forbedret sikkerhetsnivå på enhver installasjon inkluderer mobile stativer åpninger for å ettermontere sekundære støttekjeder, en for hver stropp. Bestill modell 1677 for å få valgfri kjede(r). Hjelper med å overholde OSHA, NFP35366, NFPA 1 og CGA.

Egenskaper:

  • Låsekrage og stolpesystem gir skrustikklignende holdeevne for å immobilisere sylinderen? bruk av sikkerhetssylinderhetter sikrer DOT-samsvar
  • Kraftige 1.5 x 54-tommers (38 mm x 1372 mm) støttestropper av polypropylen, vurdert til 1138-lb (516-kg), har cinch-spenne og holder individuelle sylindre sikkert for å forhindre velting
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.Pris
JUSTRITE 35292 Gassylinderstativ, 2 sylinder, låsepinne, stål | CD8DGB 35292(2) 10 "6 264 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35286 Gasssylinderstativ, 1-sylinder, Låsestolpe, Stål
5 761 NOK / enhet