JUSTRITE 35290 Gassflaskestativ, 2 sylindre, rustfritt stål | CD8DGA

JUSTRITE 35290 Gassflaskestativ, 2 sylindre, rustfritt stål

På lager
Vare: CD8DGA Modell: 35290

Få tak i det Mai 9, Torsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

12 281 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylinderstativ
Sylinderkapasitet2
Sylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.(2) 12 "
MiljøvernNEPA 1, NEPA 55
Utvendig dybde10.5 "
Utvendig høyde30 "
Utvendig bredde27.75 "
MaterialeRustfritt stål
Min. Sylinder Dia.4"
Monteringshullstørrelse0.406 "
Mount TypeGulv
MonteringstypeGulv
Antall sylindere2
Antall monteringshull4
StroppstilPoly Cinch-stropp med stålspenne
Stropper per sylinder1

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 18.45
Skipets høyde (cm)76.2
Skipets lengde (cm)73.66
Skipets bredde (cm)71.12
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

Disse lagringsstativene er designet for sikker oppbevaring av industrielle og kommersielle bruksflasker med komprimert gass, og hjelper til med å forhindre farlige veltesituasjoner. Forborede hull i basen for gulvmontering med applikasjonsspesifikke festemidler (ikke inkludert). Kraftige støttestropper av polypropylen, 1.5 x 54 tommer (38 mm x 1372 mm) og vurdert til 1138 lb (516 kg), har stålspenne og holder individuelle sylindre sikkert mot integrert brakett. For et forbedret sikkerhetsnivå for enhver installasjon inkluderer alle braketter åpninger for ettermontering av sekundære støttekjeder, ett sett for hver sylinderstroppplassering. Bidrar til å overholde OSHA, NFP1, NFPA 55 og CGA.

Egenskaper:

  • Helsveiset konstruksjon med 12-gauge (2 mm) rustfritt gir strukturell integritet og lang levetid
  • Eksklusiv støtfangerbeskyttelse med forsterket vinyl beskytter sylindrene dine mot skade samtidig som det gir ekstra grep
  • Godtar sylindre fra 4- til 12-tommer (102- til 305-mm) i diameter

Produktvarianter

ProduktModellSylinderkapasitet med maks. Sylinder Dia.MaterialeMonteringshullstørrelseStroppstilStropper per sylinderPris
JUSTRITE 35278 Gassflaskeholder, 1 sylinder, stål | CD8DFV 35278(1) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne23 192 NOK
JUSTRITE 35280 Gassylinderstativ, 1 sylinder, rustfritt stål | CD8DFW 35280(1) 12 "Rustfritt stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne27 283 NOK
JUSTRITE 35282 Gassylinderstativ, 1 sylinder, stål | CD8DFX 35282(1) 10 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne og klemmestang13 065 NOK
JUSTRITE 35288 Gassflaskestativ, 2 sylindre, stål | CD8DFZ 35288(2) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne13 748 NOK
JUSTRITE 35294 Gassylinderstativ, 3 sylindre, stål | CD8DGC 35294(3) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne14 897 NOK
JUSTRITE 35296 Gassflaskestativ, 4 sylindre, stål | CD8DGD 35296(4) 12 "Stål0.406 "Poly Cinch-stropp med stålspenne210 878 NOK
JUSTRITE 35298 Gassylinderstativ, 4 sylindre, inline, stål | CD8DGE 35298(4) 12 "Stål0.531 "Poly Cinch-stropp med stålspenne27 697 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

JUSTRITE 35290 Gassflaskestativ, 2 sylindre, rustfritt stål
12 281 NOK / enhet