VALLEY CRAFT Sylinder håndbiler

Lastebiler med aluminium/stålramme som brukes til å transportere enkelt eller flere gassflasker på en sikker måte; har pneumatiske/polyolefinhjul og har en maksimal lastekapasitet på 800 lb

filtre

VALLEY CRAFT -

Enkel / dobbel sylinder håndbil, 600 lb

Valley Craft sylinderhåndtrucker er designet for sikker flytting av tunge gassflasker og -tanker. De har gnistbestandig, aluminiumsrørkonstruksjon med bremsesystemer inkludert stålsko for å gi full kontroll på stigninger og ramper og holde hjulene i ro. Videre er disse lastebilene utstyrt med skjøter med hakk og solide sveiser for sikker, effektiv håndtering av 9 tommers diameter, standard trykksylindre og har pneumatiske dekk for støtdemping i ujevnt terreng. De har stålaksler, innelukket i beskyttende hus for å støtte vekten med forseglede lagre for lengre levetid og er tilgjengelige i bredder på 20 og 23 tommer.

StilModellBremsRammematerialeBreddePris (eks. mva)
AF81238A9-Stål20 "13 296NOK
RFQ
BF81303A9-Stål23 "13 965NOK
RFQ
CF86070A9Nei.Aluminum-21 983NOK
RFQ
CF86065A6JaAluminum-26 660NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Sylinderbil 1 Sylinder 800 Lb.

ModellSakPris (eks. mva)
8576AD8PYD68 159 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?