EXTECH Nåværende sonder

filtre

StilModellForsterker ACKjeve kapasitetPris (eks. mva)
APQ32101200A12 "13 074NOK
APQ32203000A24"(610mm)13 395NOK
EXTECH -

AC-klemme på strømprobesett

StilModellForsterker ACKjeve kapasitetPris (eks. mva)
APQ312010/100 / 1000A2.2 "10 486NOK
BPQ3110100A1.2"(30mm)10 314NOK
EXTECH -

AC Fleksibel strømtest

StilModellNøyaktighetForsterker ACConnector TypeKjeve kapasitetMaks. DirigentstørrelseProduksjonSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)pk. Antall.
A382097+/- 0.5% av lesing1/10 / 100AProprietær1.2"(30mm)500 MCM-CAT III 300 V.6 283NOK 3
BPQ34-301% FS3000AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt6.7"(170mm)24 "1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.13 432NOK 1
CPQ34-121% FS1200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt2"(50mm)750 MCM1mV / A på 3000A Range, 10mV / A på 300A Range, 100mV / A på 30A RangeCAT III 600 V.10 522NOK 1
DPQ34-21% FS200AInnhyllet standard banankontakter, proprietær strømkilde-kontakt0.8"(19mm)300 MCM1mV / A.CAT III 600 V.7 519NOK 1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?