WEILER Koppbørster

Enkelt- og dobbeltrads knutebørster designet for bruk på vinkelslipere for fjerning av rust, maling og avleiringer. Har børster av stål/messing/bronse og en maksimal hastighet på 14000 rpm. Tilbys i monteringsalternativer for stamme og gjenget arbor

filtre

WEILER -

Koppbørster

StilModellTrimlengdeArbor HolePensel Dia.WireDia.Fyll materialeGritSakMaks. RPMPris (eks. mva)
A14317------Krympet stålkoppbørste-307NOK
B12766------Koppebørste-771NOK
C91233------Miniatyrbørste-121NOK
D144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Koppebørste12,0001 086NOK
E145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Silisiumkarbid80Koppebørste66001 875NOK
F144031.25 "Ingen Arbor Hole2.75 "0.035 / 180 "Nylox180Koppebørste6000830NOK
G127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Karbonstål-Koppebørste9000542NOK
H145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Koppebørste80001 966NOK
WEILER -

4 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A123060.014 "677NOK
B123160.023 "640NOK
WEILER -

Miniatyrkoppbørster, 5/8 tommers diameter.

StilModellPris (eks. mva)
A9123258NOK
B9123159NOK
WEILER -

6 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A140660.014 "1 042NOK
B140760.02 "819NOK
WEILER -

4 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellMonteringstypeWireDia.Pris (eks. mva)
A14036Arbor0.02 "589NOK
B14026Gjenget arbor0.014 "585NOK
WEILER -

Knot stålkoppbørster

StilModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132582.75 "Rustfritt stål14,0001"0.02 "773NOK
B131563.5 "Karbonstål13,0007 / 8 "0.023 "515NOK
C131633.5 "Rustfritt stål13,0007 / 8 "0.023 "987NOK
D127764"Bronse90001.25 "0.02 "1 155NOK
E122765"Karbonstål90001.375 "0.023 "959NOK
WEILER -

Miniatyrkoppbørste 5/8 tommer

StilModellFyll materialePris (eks. mva)
A26075Messing-
RFQ
B26074Karbonstål-
RFQ
C26076Rustfritt stål1 221NOK
WEILER -

Koppbørste 3 tommer 1/4 4 o / min

StilModellFyll materialeGritPris (eks. mva)
A36452Slipende nylon (grov)180163NOK
B36453Slipende nylon (medium / fin)320163NOK
C36451Slipende nylon (X-grov)120163NOK
WEILER -

Krympet stålkoppbørste

StilModellArbor HolePensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132843/8 "-242.75 "Karbonstål14,000Gjenget arbor1"0.02 "369NOK
B131885/8 "-113.5 "Rustfritt stål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "921NOK
C131815/8 "-113.5 "Karbonstål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "444NOK
D143165/8 "-116"Bronse6600Gjenget arbor1.25 "0.02 "3 551NOK
E14301Ingen Arbor Hole1.75 "Karbonstål13,000stem3 / 4 "0.011 "182NOK
F14311Ingen Arbor Hole2.75 "Messing6000stem7 / 8 "0.011 "552NOK
G14306Ingen Arbor Hole2"Karbonstål13,000stem5 / 8 "0.011 "204NOK
WEILER -

4 "Knot Wire Cup børste, rustfritt stål

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A124060.014 "1 543NOK
B124160.023 "1 478NOK
WEILER -

1-3 / 4 "Crimped Wire Cup Brush, Messing

StilModellWireDia.Pris (eks. mva)
A143100.006 "531NOK
B143140.011 "532NOK
WEILER -

6 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A123961.375 "0.035 "1 094NOK
B123761.375 "0.023 "1 163NOK
C123561.375 "0.014 "1 291NOK
D126767 / 8 "0.023 "2 030NOK
WEILER -

3 "Crimped Wire Cup Børste, karbonstål

StilModellArbor HolePris (eks. mva)
A132441/2 "-13366NOK
B132433/8 "-24396NOK
C132455/8 "-11365NOK
D13241M10x1.5346NOK
E13240M10x1.25346NOK
WEILER -

2-3 / 4 "Knot Wire Cup børste, karbonstål

StilModellArbor HoleWireDia.Pris (eks. mva)
A132851/2 "-130.02 "369NOK
B132865/8 "-110.02 "383NOK
C130255/8 "-110.014 "400NOK
D13281M10x1.250.02 "369NOK
WEILER -

Krympede stålkoppbørster

StilModellPensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMTrimlengdeWireDia.Pris (eks. mva)
A132313"Bronse14,0007 / 8 "0.02 "1 777NOK
B141264"Rustfritt stål90001.375 "0.02 "1 301NOK
C146164"Bronse90001.375 "0.02 "2 518NOK
D146065"Messing80001.25 "0.014 "3 058NOK
E142065"Stål90001.25 "0.014 "793NOK
F142165"Karbonstål90001.25 "0.02 "792NOK
WEILER -

Miniatyr koppbørster

StilModellPensel Dia.Pris (eks. mva)
A261153 / 16 "164NOK
B260939 / 16 "-
RFQ
WEILER -

Miniatyrkoppbørste, 9/16 tommers børstedia., uten åpningshull, 1/8 tommers slipeskaft

ModellSakPris (eks. mva)
91236CN2TLB26NOK
WEILER -

Dobbelrads koppbørste med gjenger

ModellSakPris (eks. mva)
12556AB9XDC1 808 NOK
WEILER -

Enkel rad knute stålkoppbørste 2-3/4 tommer

ModellSakPris (eks. mva)
13299AC6FYP891NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?