Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 14403 koppbørste 2-3/4 tommer 0.035 tommer | AD7UAJ 4GHZ2

WEILER 14403 Koppbørste 2-3/4 tommer 0.035 tommer

På lager
Vare: AD7UAJ Modell: 14403Kryssreferanse: 4GHZ2

Få tak i det Mai 6, mandag
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
830NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKoppebørste
Arbor HoleIngen Arbor Hole
Pensel Dia.2.75 "
Fyll materialeNylox
Grit180
Maks. RPM6000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde1.25 "
WireDia.0.035 / 180 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.153
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9603500000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTrimlengdeArbor HolePensel Dia.WireDia.Fyll materialeGritSakMaks. RPMPris
WEILER 12736 Koppbørste med gjenger 3-1/2 tomme | AB9XDD 2FZ16 127361.25 "5/8 "-113.5 "0.014 "Karbonstål-Koppebørste9000542NOK
WEILER 14506 Koppbørste Gjenget Arbor 6 Tommer 6 600 Rpm | AC9KGA 3H605 145061.25 "5/8 "-116"0.040 / 80 "Silisiumkarbid80Koppebørste66001 875 NOK
WEILER 14413 Koppbørste med gjenger 3-1/2 tomme | AD7UAK 4GHZ3 144131.5 "5/8 "-113.5 "0.035 / 180 "Nylox180Koppebørste12,0001 086 NOK
WEILER 14576 Koppbørste Gjenget Arbor 5 Tommer 8000 Rpm | AD7UAL 4GHZ4 145761.25 "5/8 "-115"0.040 / 120 "Nylox120Koppebørste80001 966 NOK
WEILER 12766 koppbørste | CU9URC 38P452 12766------Koppebørste-771NOK
WEILER 91233 miniatyrkoppbørste, 5/8 tommers størrelse børstediameter, uten arbor hullstørrelse | CU9UWU 61CZ51 91233------Miniatyrbørste-121NOK
WEILER 14317 Crimped Wire Cup Brush, 2 1/2 tommers børstediameter, 0.014 tommers tråddiameter | CV4QGJ 38P672 14317------Krympet stålkoppbørste-307NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 14403 Koppbørste 2-3/4 tommer 0.035 tommer
830NOK / enhet