Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WEILER 14306 krympet stålkoppbørste 2 tommer 0.0118 tommer | AE9HVG 6JXH6

WEILER 14306 Crimped Wire Cup Brush 2 Tommer 0.0118 Tommer

På lager
Vare: AE9HVG Modell: 14306Kryssreferanse: 6JXH6
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
204NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKrympet stålkoppbørste
Arbor HoleIngen Arbor Hole
Pensel Dia.2"
Fyll materialeKarbonstål
Maks. RPM13,000
Monteringstypestem
Skaftstørrelse1 / 4 "
Trimlengde5 / 8 "
WireDia.0.011 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1575
Skipets høyde (cm)6.6
Skipets lengde (cm)8.13
Skipets bredde (cm)8.13
HS kode9603908050
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellArbor HolePensel Dia.Fyll materialeMaks. RPMMonteringstypeTrimlengdeWireDia.Pris
WEILER 13188 Crimped Wire Cup Brush 3-1/2 Inch | AB2VVV 1PAJ9 131885/8 "-113.5 "Rustfritt stål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "921NOK
WEILER 14311 krympet stålkoppbørste 2-3/4 tommer 1/4 tommer | AC6FYR 33M616 14311Ingen Arbor Hole2.75 "Messing6000stem7 / 8 "0.011 "552NOK
WEILER 14316 krympet stålkoppbørste 6 tommer 0.020 tommer | AC6FYU 33M618 143165/8 "-116"Bronse6600Gjenget arbor1.25 "0.02 "3 551 NOK
WEILER 14301 krympet stålkoppbørstestamme 1-3/4 tommer | AC8GJQ 3A203 14301Ingen Arbor Hole1.75 "Karbonstål13,000stem3 / 4 "0.011 "182NOK
WEILER 13284 krympet stålkoppbørste 2-3/4 tommer | AE4AGU 5HD66 132843/8 "-242.75 "Karbonstål14,000Gjenget arbor1"0.02 "369NOK
WEILER 13181 Crimped Wire Cup Brush 3-1/2 Inch | AE9HUR 6JXE3 131815/8 "-113.5 "Karbonstål12,000Gjenget arbor7 / 8 "0.014 "444NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WEILER 14306 Crimped Wire Cup Brush 2 Tommer 0.0118 Tommer
204NOK / enhet