PLAST-O-MATIC Kjøling av briller

Egnet for å angi strømningshastighet, klarhet eller nøyaktig nivå av svært kaustiske væsker. Har 360-graders visningsområde som hjelper observasjon fra en rimelig avstand og Pyrex Plus akrylkonstruksjon for å forhindre sprekker, dugg og støt. Tilgjengelig i størrelser mellom 1 og 3 tommer

filtre

PLAST-O-MATIC -

GX Series Synsbriller og nivåindikatorer

StilModellTilkoblingsmaterialeSakMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGX300EP-PP-Siktglass, fuktindikator----10 570NOK
RFQ
AGX125EP-PP-Siktglass, fuktindikator----4 917NOK
RFQ
AGX125EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 862NOK
RFQ
AGX200EP-PV-Siktglass, fuktindikator----5 131NOK
RFQ
AGX050EP-PP-Siktglass, fuktindikator----3 247NOK
RFQ
AGX100EP-PP-Siktglass, fuktindikator----3 942NOK
RFQ
AGX200EP-PP-Siktglass, fuktindikator----6 802NOK
RFQ
AGX075EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 046NOK
RFQ
AGX150EP-PP-Siktglass, fuktindikator----5 412NOK
RFQ
AGX075EP-PP-Siktglass, fuktindikator----3 474NOK
RFQ
AGX300EP-PV-Siktglass, fuktindikator----9 327NOK
RFQ
AGX150EP-PV-Siktglass, fuktindikator----4 222NOK
RFQ
AGX100EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 193NOK
RFQ
AGX050EP-PV-Siktglass, fuktindikator----2 833NOK
RFQ
BGX200V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi7.375 "2"32 grader til 180 grader F7 882NOK
BGX125V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi5.875 "1.25 "32 grader til 180 grader F6 598NOK
BGX050V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi4.75 "1 / 2 "32 grader til 180 grader F4 136NOK
BGX075V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi4.75 "3 / 4 "32 grader til 180 grader F4 279NOK
BGX100V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi5.25 "1"32 grader til 180 grader F4 869NOK
BGX150V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi5.875 "1.5 "32 grader til 180 grader F6 702NOK
BGX300V-PPpolypropylenIndikator for enkelt veggstrøm50 psi8.375 "3"32 grader til 180 grader F13 609NOK
BGX100V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.25 "1"32 grader til 140 grader F3 772NOK
BGX200V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi7.375 "2"32 grader til 140 grader F5 979NOK
BGX300V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm110 psi8.375 "3"32 grader til 140 grader F10 240NOK
BGX125V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1.25 "32 grader til 140 grader F4 689NOK
PLAST-O-MATIC -

Wafer Style Synsbriller

StilModellTilkoblingsmaterialeMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGYW150V-CP-----9 621NOK
RFQ
AGYW200V-CP-----11 893NOK
RFQ
AGYW150V-TF-----12 481NOK
RFQ
AGYW300V-TF-----22 450NOK
RFQ
AGYW300V-PF-----34 999NOK
RFQ
AGYW300V-CP-----14 005NOK
RFQ
AGYW200V-TF-----15 341NOK
RFQ
AGYW150V-PF-----17 853NOK
RFQ
AGYW200V-PF-----24 255NOK
RFQ
AGYW150V-PPpolypropylen150 psi4.5 "1.5 "32 grader til 180 grader F8 569NOK
AGYW200V-PPpolypropylen150 psi5"2"32 grader til 180 grader F11 692NOK
AGYW300V-PPpolypropylen110 psi5.25 "3"32 grader til 180 grader F14 063NOK
AGYW200V-PVPVC140 psi5"2"32 grader til 140 grader F8 882NOK
AGYW300V-PVPVC110 psi5.25 "3"32 grader til 140 grader F13 376NOK
AGYW150V-PVPVC140 psi4.5 "1.5 "32 grader til 140 grader F7 684NOK
StilModellTilkoblingsmaterialeMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGYWX600V-CP-----22 865NOK
RFQ
AGYWX400V-TF-----30 509NOK
RFQ
AGYWX800V-TF-----37 685NOK
RFQ
AGYWX600V-PF-----54 349NOK
RFQ
AGYWX400V-CP-----19 216NOK
RFQ
AGYWX800V-CP-----27 448NOK
RFQ
AGYWX600V-TF-----34 090NOK
RFQ
AGYWX400V-PF-----44 941NOK
RFQ
AGYWX800V-PF-----59 588NOK
RFQ
AGYWX800V-PPpolypropylen50 psi6.25 "8"32 grader til 180 grader F23 645NOK
AGYWX600V-PPpolypropylen70 psi6.125 "6"32 grader til 180 grader F21 130NOK
AGYWX400V-PPpolypropylen110 psi5.625 "4"32 grader til 180 grader F18 737NOK
AGYWX400V-PVPVC110 psi5.625 "4"32 grader til 140 grader F17 992NOK
AGYWX800V-PVPVC50 psi6.25 "8"32 grader til 140 grader F21 553NOK
AGYWX600V-PVPVC70 psi6.125 "6"32 grader til 140 grader F20 209NOK
PLAST-O-MATIC -

GY Series Synsbriller og nivåindikatorer

Plast-O-Matic GY-seriens skueglass og nivåindikatorer er ideelle for å overvåke væskenivåer i industrielle prosesser, for å sikre nøyaktige avlesninger og forenkle vedlikehold. De er egnet i den kjemiske, farmasøytiske og produksjonsindustrien. Disse skuebrillene og nivåindikatorene øker driftssikkerheten, reduserer nedetiden og bidrar til effektiv produksjon. De har PVC / polypropylen konstruksjon for utmerket holdbarhet og kjemisk motstand. Disse enhetene gir enkel installasjon og vedlikehold. De tilbyr et 360 graders visningsområde for overvåking av væskenivåer og prosesser. De har en full-flow design for å eliminere hjørner som kan samle opp rusk og sikre jevn drift. Disse skuebrillene har dobbelveggkonstruksjon med en Pyrex-innervegg, som gir forbedret styrke og isolasjon.

StilModellTilkoblingsmaterialeSakMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AGY200EP-PV-Siktglass, fuktindikator----6 347NOK
RFQ
AGY150EP-PP-Siktglass, fuktindikator----6 935NOK
RFQ
AGY150EP-PV-Siktglass, fuktindikator----5 586NOK
RFQ
AGY100EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 741NOK
RFQ
AGY075EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 568NOK
RFQ
AGY300EP-PP-Siktglass, fuktindikator----14 806NOK
RFQ
AGY200EP-PP-Siktglass, fuktindikator----8 191NOK
RFQ
AGY075EP-PP-Siktglass, fuktindikator----4 222NOK
RFQ
AGY300EP-PV-Siktglass, fuktindikator----11 626NOK
RFQ
AGY125EP-PP-Siktglass, fuktindikator----6 040NOK
RFQ
AGY100EP-PP-Siktglass, fuktindikator----4 610NOK
RFQ
AGY050EP-PP-Siktglass, fuktindikator----4 049NOK
RFQ
AGY125EP-PV-Siktglass, fuktindikator----4 784NOK
RFQ
AGY050EP-PV-Siktglass, fuktindikator----3 381NOK
RFQ
BGY125V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi5.875 "1.25 "32 grader til 180 grader F6 973NOK
BGY300V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi8.375 "3"32 grader til 180 grader F18 144NOK
BGY200V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi7.375 "2"32 grader til 180 grader F9 597NOK
BGY150V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi5.875 "1.5 "32 grader til 180 grader F7 747NOK
BGY100V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi5.25 "1"32 grader til 180 grader F5 676NOK
BGY075V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi4.75 "3 / 4 "32 grader til 180 grader F5 192NOK
BGY050V-PPpolypropylenIndikator for dobbel veggvisningsstrøm50 psi4.75 "1 / 2 "32 grader til 180 grader F5 019NOK
BGY050V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1 / 2 "32 grader til 180 grader F6 402NOK
BGY075V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "3 / 4 "32 grader til 180 grader F6 469NOK
BGY125V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "1.25 "32 grader til 140 grader F5 813NOK
BGY150V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "1.5 "32 grader til 140 grader F6 527NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?