Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC GX050V-PP Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, polypropylen, 1/2 tommers størrelse | AA3GDQ 11K404

PLAST-O-MATIC GX050V-PP Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, polypropylen, 1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GDQ Modell: GX050V-PPKryssref: 11K404
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
4 136 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for enkelt veggstrøm
BoltmaterialeRustfritt stål
Tilkoblingsmaterialepolypropylen
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press50 psi
Total lengde4.75 "
Rørstørrelse1 / 2 "
Forsegl materialeViton
Siktlengde2-1 / 4 "
SiktmaterialeAkryl
Temp. Område32 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.34
Skipets høyde (cm)8.64
Skipets lengde (cm)14.73
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeSakMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1/2 tommers størrelse | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi4.75 "1 / 2 "32 grader til 140 grader F3 362 NOK
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi4.75 "3 / 4 "32 grader til 140 grader F3 583 NOK
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-tommers størrelse | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.25 "1"32 grader til 140 grader F3 772 NOK
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-1/4 tommers størrelse | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1.25 "32 grader til 140 grader F4 689 NOK
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1.5 "32 grader til 140 grader F4 978 NOK
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 2-tommers størrelse | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi7.375 "2"32 grader til 140 grader F5 979 NOK
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 3-tommers størrelse | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm110 psi8.375 "3"32 grader til 140 grader F10 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050V-PP Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, polypropylen, 1/2 tommers størrelse
4 136 NOK / enhet