PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Sikteglass, ensylindervegg, PVC, 1/2 tomme Størrelse | CD4JZP

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Sikteglass, ensylindervegg, PVC, 1/2 tommers størrelse

Vare: CD4JZP Modell: GX050EP-PV
2 833 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSiktglass, fuktindikator

Produktdetaljer:

Plast-O-Matic GX050EP-PV siktglass fra True Blue GX Series er ment å vise klarheten og tilstedeværelsen av væsken i et rørsystem.

Egenskaper:

  • Plast-O-Matic GX050EP-PV siktglass har en enkelt klar sylindervegg i akryl for å indikere klarhet eller flyt av ultrarene væsker, for eksempel demineralisert vann.
  • Modellen kan også brukes med korrosive kjemikalier som er kompatible med akrylmateriale.
  • Den har PVC-konstruerte ender med enten FKM- eller EPDM-tetninger og leveres fullt port for å redusere eventuell strømningsmotstand.
  • Denne PVC-skueglassenheten kommer med en O-ringforsegling for perfekt forsegling både ved høyt og lavt trykk.

Ofte stilte spørsmål:

Spørsmål. Hvordan installerer jeg denne PVC-sikteglassstrømningsindikatoren?

A.

  • Series GX tres enkelt inn i et rørsystem og kan plasseres både vertikalt og horisontalt.
  • Den kommer ferdig montert og forhåndstestet.
  • Kun plastbeslag skal brukes til å koble den til.
  • Hanngjenger skal kun strammes for hånd, etterfulgt av ytterligere en kvart omdreining med en stroppnøkkel, før de pakkes inn med en PTFE-tape eller en annen passende rørforsegling.
  • Større krefter har en tendens til å strekke eller deformere plasten som kan føre til at den sprekker i fremtiden.
  • Unngå å bruke rørtang, låsekanaltang eller vice-lock tang siden de alle belaster plastens molekylære struktur.
  • Fest aldri til et metallrør. Dette kan rive i stykker plasten og føre til en potensiell brudd i fremtiden.

Q. Hvor bør oljen være på et skueglass?

A. Dreneringsporten er ofte det laveste stedet i oljereservoaret. Det anbefales å montere oljeskueglasset (OSG) der. Vannforurensning vil flytte til OSG, hvor den kan renses fra systemet og separeres fra oljer av god kvalitet.

Q. Hvordan vet du om et skueglass er fullt eller tomt?

A. Betraktningsglasskomponenten er enkel. Den indikerer bare om væskeslangen er helt fylt med væske eller inneholder bobler. Hvis det oppstår bobler, er en væske/dampblanding tilstede.

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeSakMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
PLAST-O-MATIC GX050V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1/2 tommers størrelse | AA3GDH 11K396 GX050V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi4.75 "1 / 2 "32 grader til 140 grader F3 362 NOK
PLAST-O-MATIC GX075V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 3/4 tommers størrelse | AA3GDJ 11K397 GX075V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi4.75 "3 / 4 "32 grader til 140 grader F3 583 NOK
PLAST-O-MATIC GX100V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-tommers størrelse | AA3GDK 11K398 GX100V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.25 "1"32 grader til 140 grader F3 772 NOK
PLAST-O-MATIC GX125V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-1/4 tommers størrelse | AA3GDL 11K399 GX125V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1.25 "32 grader til 140 grader F4 689 NOK
PLAST-O-MATIC GX150V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GDM 11K401 GX150V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1.5 "32 grader til 140 grader F4 978 NOK
PLAST-O-MATIC GX200V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 2-tommers størrelse | AA3GDN 11K402 GX200V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi7.375 "2"32 grader til 140 grader F5 979 NOK
PLAST-O-MATIC GX300V-PV Sikteglass, ensylindervegg, Viton-tetning, PVC, 3-tommers størrelse | AA3GDP 11K403 GX300V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm110 psi8.375 "3"32 grader til 140 grader F10 240 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GX050EP-PV Sikteglass, ensylindervegg, PVC, 1/2 tommers størrelse
2 833 NOK / enhet