Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-tetning, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GEK 11K422

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-tetning, 1-1/2 tommers størrelse

På lager
Vare: AA3GEK Modell: GY150V-PPKryssref: 11K422
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
7 747 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakIndikator for dobbel veggvisningsstrøm
BoltmaterialeRustfritt stål
Tilkoblingsmaterialepolypropylen
TilkoblingstypeFNPT
Maks. Press50 psi
Total lengde5.875 "
Rørstørrelse1.5 "
Forsegl materialeViton
Siktlengde2-1 / 2 "
SiktmaterialeAkryl / Pyrex
Temp. Område32 grader til 180 grader F

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.73
Skipets høyde (cm)11.18
Skipets lengde (cm)22.35
Skipets bredde (cm)11.18
HS kode3917400090
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTilkoblingsmaterialeSakMaks. PressTotal lengdeRørstørrelseTemp. OmrådePris
PLAST-O-MATIC GY050V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 1/2 tommers størrelse | AA3GDY 11K411 GY050V-PVPVCIndikator for enkelt veggstrøm140 psi5.875 "1 / 2 "32 grader til 180 grader F6 402 NOK
PLAST-O-MATIC GY075V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 3/4 tommers størrelse | AA3GDZ 11K412 GY075V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "3 / 4 "32 grader til 180 grader F6 469 NOK
PLAST-O-MATIC GY100V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 1-tommers størrelse | AA3GEA 11K413 GY100V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi7.375 "1"32 grader til 180 grader F7 140 NOK
PLAST-O-MATIC GY125V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 1-1/4 tommers størrelse | AA3GEB 11K414 GY125V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "1.25 "32 grader til 140 grader F5 813 NOK
PLAST-O-MATIC GY150V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 1-1/2 tommers størrelse | AA3GEC 11K415 GY150V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi5.875 "1.5 "32 grader til 140 grader F6 527 NOK
PLAST-O-MATIC GY200V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-forsegling, 2 tommers størrelse | AA3GED 11K416 GY200V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm140 psi7.375 "2"32 grader til 140 grader F7 261 NOK
PLAST-O-MATIC GY300V-PV Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-tetning, 3-tommers størrelse | AA3GEE 11K417 GY300V-PVPVCIndikator for dobbel veggvisningsstrøm110 psi8.375 "3"32 grader til 140 grader F14 742 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PLAST-O-MATIC GY150V-PP Sikteglass, dobbel sylindervegg, Viton-tetning, 1-1/2 tommers størrelse
7 747 NOK / enhet