WESCO Kabriolet håndbiler

Designet for å flytte og transportere laster fra 200 til 1200 lb, horisontalt og vertikalt; har hjul for enkel betjening og manøvrerbarhet. Tilgjengelig i to-posisjons / cabriolet / sammenleggbar bordplate / kontorcaddie / tre-posisjons konfigurasjoner

filtre

WESCO -

Spartan III Aluminium håndbiler

Wesco Spartan III aluminiums håndbiler er designet for transport av store eller tunge laster, som bokser, kasser, søpler og råvarer i industrielle omgivelser. Disse håndbiler har et justerbart håndtak for å muliggjøre firehjuls horisontale, 45-graders konfigurasjoner eller en tohjulskonfigurasjon for vertikal stabling av lasten. De er integrert med en sammenleggbar neseforlengelse som enkelt kan klappes sammen når den ikke er i bruk, og to pneumatiske lasthjul og to svingbare hjul for å støtte laster opp til 650 lb.

StilModellPris (eks. mva)
A22059110 817NOK
B22059411 267NOK
C22059311 040NOK
WESCO -

CobraPro

Wesco CobraPRO konvertible håndbiler er designet for å løfte og transportere last i både plane flater og ramper med en maksimal tilbøyelighet på 17.5 grader. Disse lastebilene har en fingertuppekontroll med variabel hastighet for håndtering av konfigurasjonen forover / bakover og 3/4-rammekorsstenger for å gi mer stivhet enn klinkede seler. Mens merkets CobraPRO Sr Series-enheter er utstyrt med et kontinuerlig håndtak for å kontrollere enheten på flere måter, har CobraPRO Jr Series-lastebilene et dobbelt håndtak for å redusere brukernes tretthet. De er tilgjengelige i 4-hjuls (maks 950 lb) og 2-hjuls (maks 600 lb) varianter på Raptor Supplies.

StilModellLengdeTotal høydePris (eks. mva)
A22065338 "51.75 "44 081NOK
B22065650.75 "61.75 "44 723NOK
WESCO -

Spartansk økonomi aluminium 2 i 1 lastebiler

Wesco spartansk aluminiums 2-i-1 håndbiler transporterer tunge laster opp til 1000 lb (organisert horisontalt eller vertikalt). Disse lastebilene har en pedalutløser for å muliggjøre firehjulskonfigurasjon for å arrangere last horisontalt og tohjulskonfigurasjon for å stable last vertikalt. Disse Wesco håndbiler er utstyrt med svingbare hjul uten merking for økt støtte og enkel manøvrerbarhet.

StilModellTotal høydePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A219998-A40 "12 "x 38"Massivt gummi4 780NOK
B21999840 "12 "x 38"Massivt gummi4 176NOK
C220145-A40 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan5 721NOK
B22014540 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan4 892NOK
D21999945.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 298NOK
D219999-A45.5 "12 "x 51"Massivt gummi4 914NOK
D22014445.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan4 951NOK
C220144-A45.5 "12 "x 51"Mikrocellulært polyuretan5 929NOK
B22000052 "12 "x 38"Pneumatisk4 117NOK
A220000-A52 "12 "x 38"Pneumatisk4 790NOK
D22000161.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 260NOK
C220001-A61.5 "12 "x 51"Pneumatisk4 930NOK
WESCO -

Cobra aluminium cabriolet håndtruck

Wesco CobraPro konvertible håndbiler har pneumatiske lasthjul med bred slitebane for transport av tunge laster anordnet horisontalt eller vertikalt. Disse håndbiler er integrert med et pedalutløsningsanlegg for en jevn overgang fra en 2- til 4-hjulskonfigurasjon. De leverer en maksimal belastning på henholdsvis 600 lb og 1200 lb i to- og firehjulsmodus. Disse lastebilene har brede tverrstenger for ekstra styrke og tohåndsgrep for forbedret kontroll når de er lastet. Velg fra et bredt utvalg av disse konvertible håndbiler som er tilgjengelige i kontinuerlige og togrepsalternativer på Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypeHåndtakstypeLastekapasitetTotal høydeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A220516560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 486NOK
B220515560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 301NOK
A220667560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 287NOK
A220618560Kontinuerlig1160 lb.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Mikrocellulært polyuretan7 222NOK
B220666560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan7 154NOK
B220622560Dobbelt håndtak1160 lb.40 "46.5 "12 "x 38"Mikrocellulært polyuretan6 554NOK
B220297600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 390NOK
A220294600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 572NOK
B220293600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 464NOK
A220493600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi7 027NOK
A220497600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 794NOK
A220492600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi6 830NOK
A220488600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Semi pneumatiske hjul6 993NOK
A220496600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 858NOK
A220484600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul7 056NOK
B220490600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 239NOK
A220296600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Massivt gummi6 584NOK
A220290600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 557NOK
B220494600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 527NOK
A220292600Kontinuerlig1200 lbs.45.5 "55.625 "12 "x 50.75"Pneumatiske hjul6 741NOK
B220295600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 435NOK
B220491600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Massivt gummi6 745NOK
B220487600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Semi pneumatiske hjul6 507NOK
B220495600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 222NOK
B220483600Dobbelt håndtak1200 lbs.40 "46.5 "12 "x 38"Pneumatiske hjul6 999NOK
WESCO -

Økonomiske og konvertible 2-i-1 håndbiler

Wesco Greenline økonomiske og konvertible 2-i-1 håndbiler er velegnet for transport av laster opp til 600 kg. Disse lastebilene gjør det enkelt å konvertere 2- og 4-hjul i vertikale og horisontale posisjoner og har dobbeltsveiset rørkonstruksjon for strukturell stivhet . De har stropper i lengderetningen og tverrstiver som hjelper til med å forhindre gjennomslag i pakken og to 5-tommers svinghjul i solid gummi for enkel manøvrerbarhet.

StilModellStrømbryter TypeSakTotal høydeTotal lengdeSamlet breddePlattformstørrelseHjulmaterialePris (eks. mva)
A2103255002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Pneumatisk3 041NOK
A2103215002-posisjons håndbil48 "15 "20 "36 "Semi pneumatisk2 662NOK
A2103265002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi pneumatisk3 182NOK
A2103245002-posisjons håndbil48 "16 "20 "36 "Semi pneumatisk3 146NOK
B210219600Cabriolet håndbil51.5 "19.5 "22 "49.5 "Pneumatisk4 914NOK
WESCO -

2-i-1 industrielle stål håndbiler

Wescos 2-i-1 deluxe håndbiler av stål er designet for å transportere laster som varierer mellom 700 lb (i tohjulsmodus) og 1000 lb (i firehjulsmodus), anordnet henholdsvis vertikalt eller horisontalt. De har et justerbart håndtak, aktivert i låste posisjoner og skaper dermed fire- og tohjulskonfigurasjoner. Disse lastebilene har doble sveiseskjøter på begge sider og to ikke-merkbare svinghjul av termoplastisk gummi for ekstra stabilitet. De to stroppene på tvers og tverrstengene på disse enhetene hjelper til med å forhindre kollisjonsforhold. De er tilgjengelige i pneumatiske og faste gummihjulstyper Raptor Supplies.

StilModellStrømbryter TypePris (eks. mva)
A2101387008 774NOK
A2101397006 420NOK
A2101408006 432NOK
WESCO -

Multi-purpose Office Caddy, Semi-pneumatiske hjul

ModellSakPris (eks. mva)
272079AG7KBZ3 622 NOK
WESCO -

Sammenleggbar bordkjerre, 200 kg kapasitet, 4 svivler

ModellSakPris (eks. mva)
272233AG7KCA3 702 NOK
WESCO -

2-i-1 Greenline Du-all Economy Cabriolet lastebil, kapasitet på 600 kg

ModellSakPris (eks. mva)
210477AG7HMT3 546 NOK
WESCO -

Stål 2-4-1 Cabriolet håndbil, pneumatisk, 800 lbs kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
272997AG7HMK4 272 NOK
WESCO -

Kabriolet 3-posisjons aluminiumsbil, 700 kg

ModellSakPris (eks. mva)
270391AG7HYQ4 946 NOK
WESCO -

2-i-1 Greenline økonomisk håndbil, 10 "solgt gummi, 80 kg kapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
210639AG7HMR3 475 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?