RACO Ledningsbeslag

Bredt utvalg av galvaniserte sinklåsemuttere, kompresjonskontakter, koblinger, nipler og bøsninger som brukes til å koble kabler eller ledninger til en elektrisk boks. Tilbys i formbare jern-, stål-, aluminium- og støpte sinkmaterialer

filtre

RACO -

Service inngangshode

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A24041"3 9 / 32 "261NOK
B24061.5 "4 43 / 64 "368NOK
C24051.25 "3.25 "202NOK
B24021 / 2 "2 11 / 16 "209NOK
D24082"6"396NOK
E24102.5 "8"1 484NOK
E24123"8 7 / 64 "1 898NOK
E24143.5 "9 9 / 16 "2 532NOK
F24033 / 4 "2 55 / 64 "182NOK
E24164"9 11 / 32 "2 375NOK
RACO -

Kompresjonskoblinger

StilModellRørstørrelseKanalunderkategoriSakMaterialeTotal lengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A2913--Kompresjonskontakt-1 9 / 32 "3 / 4 "21NOK
A2912--Kompresjonskontakt-1"1 / 2 "77NOK
B3804RAC--Kompresjonskontakt---304NOK
B3802RAC--Kompresjonskontakt---74NOK
C1808--KompresjonskontaktJern; Stål2 1 / 4 "2 ", 2"813NOK
D2904RT--Kompresjonskontakt, regntett-1 29 / 32 "1"64NOK
D2902RT--Kompresjonskontakt, regntett-1 37 / 64 "1 / 2 "31NOK
B3808RAC--Kompresjonskontakt---1 088NOK
D2905RT--Kompresjonskontakt, regntett-2 7 / 64 "1.25 "210NOK
D2903RT--Kompresjonskontakt, regntett-1 51 / 64 "3 / 4 "46NOK
B3803RAC--Kompresjonskontakt---180NOK
B3805RAC--Kompresjonskontakt---389NOK
E18102.5 "Stiv / IMC kanalKompresjonskontaktStål og smidig jern3.875 "-2 748NOK
F28402.5 "EMT-kanalKompresjonskontaktStøpt sink2 43 / 64 "-358NOK
G18123"Stiv / IMC kanalKompresjonskontaktStål og smidig jern4"-3 512NOK
E18143.5 "Stiv / IMC kanalKompresjonskontaktStål og smidig jern4 5 / 16 "-3 969NOK
E18164"Stiv / IMC kanalKompresjonskontaktStål og smidig jern4.5 "-4 588NOK
H29464"EMT-kanalKompresjonskontaktForzinket stål2 13 / 16 "-1 086NOK
RACO -

Låsemutter

StilModellSakTotal lengdePris (eks. mva)
A1001Låsemutter1 / 8 "12NOK
B1192Låsemutter1.125 "2NOK
C1016Tallerken-98NOK
D1006Tallerken-26NOK
RACO -

Isolerte kompresjonskontakter

StilModellTotal lengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A2912RT1 34 / 64 "1 / 2 "38NOK
B2913RT1 51 / 64 "3 / 4 "46NOK
RACO -

Redusere foringer

StilModellMonteringsmaterialeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A1154-1 ", 2", 1 ", 2"327NOK
B1150Stål1-1 / 2 "x 1"116NOK
B1142Forzinket stål3 / 4 "x 1 / 2"23NOK
RACO -

huber

StilModellTotal lengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A17041 13 / 16 "1"216NOK
A17031 33 / 64 "3 / 4 "161NOK
A17061 59 / 64 "1.5 "402NOK
A17021.5 "1 / 2 "124NOK
RACO -

Ledningskontakter

StilModellTotal lengdeFARGETilkoblingstypeSamlet breddeTrådstørrelseGjengetypeHandelsstørrelseFinishPris (eks. mva)
A28031 3 / 8 "Grågjenget1 3 / 32 "3 / 4-14NPS3/4 ", 3/4"Plain37NOK
B20041 11 / 16 "GråSett skruen---1 ", 1"Sink belagt25NOK
A28021 11 / 32 "Grågjenget7 / 8 "1 / 2-14NPS1/2 ", 1/2"Plain25NOK
C26351 13 / 32 "GråSett skruen-3 / 4-14-3/4 ", 3/4"Plain30NOK
B20031 15 / 32 "GråSett skruen---3/4 ", 3/4"Sink belagt11NOK
D2906RT2 1 / 4 "Blå, GråKomprimering2 1 / 8 "--1 1/2", 1 1/2"Sink belagt225NOK
B20052 3 / 32 "GråSett skruen---1 1/4", 1 1/4"-45NOK
E26953.9375 "Grå-2.84 "1 1/4-11 1/2NPSM1.25 "-365NOK
RACO -

Isolerte skruekoblinger

StilModellTotal lengdePris (eks. mva)
A26341.156 "19NOK
B2162RAC3 19 / 50 "358NOK
RACO -

Å trekke albuer

StilModellNavstørrelsePris (eks. mva)
A26541"276NOK
A26621 / 2 "172NOK
B26633 / 4 "279NOK
RACO -

Liming av låsemuttere

StilModellTotal lengdeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A12462 3 / 5 "1.5 "89NOK
B12565 39 / 100 "4"452NOK
A124213 / 64 "1 / 2 "42NOK
A124515 / 64 "1.25 "62NOK
RACO -

Offset brystvorte

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A14541"2.75 "42NOK
B14521 / 2 "2 27 / 64 "57NOK
B14533 / 4 "2 9 / 16 "69NOK
RACO -

Sett skrukoblinger

StilModellTotal høydeKapasitetRørstørrelseTotal lengdeSamlet breddeTrådstørrelseHandelsstørrelsetypenPris (eks. mva)
A2762-3.0 cu. i.1 / 2 "1 5 / 16 "---Ikke gjenget80NOK
A2763-3.5 cu. i.3 / 4 "1 13 / 32 "---Ikke gjenget232NOK
B2140--2.5 "2 15 / 16 "----208NOK
B2142--3"3 35 / 64 "----272NOK
B2144--3.5 "4 1 / 16 "----291NOK
B2146--4"4 14 / 25 "----332NOK
C2160--2.5 "2 15 / 16 "----318NOK
C2164--3.5 "4 1 / 16 "----471NOK
C2166--4"4 14 / 25 "----533NOK
D2002---1 13 / 32 "--1 / 2 "EMT6NOK
E2602---1.156 "--1 / 2 "EMT9NOK
F30021 3 / 8 "--1 1 / 8 "1 19 / 32 "1 / 2 "1/2 ", 1/2"-90NOK
F30031.625 "--1.25 "1 1 / 2 "3 / 4 "3/4 ", 3/4"-96NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A16641"55 / 64 "40NOK
A16661.5 "29 / 32 "97NOK
A16651.25 "7 / 8 "62NOK
A16621 / 2 "19 / 32 "18NOK
A16682"1.156 "148NOK
A16633 / 4 "23 / 32 "20NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A28423"3"746NOK
A28443.5 "2 13 / 16 "730NOK
A28464"3.5 "766NOK
RACO -

Sett skrukoblinger

StilModellRørstørrelseKanalunderkategoriMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A3023--Stål1.625 "1 1 / 2 "1 3 / 8 "3/4 ", 3/4"161NOK
A3025--Stål2 1 / 4 "2 3 / 16 "2"1 1/4", 1 1/4"330NOK
B3026--Stål2 1 / 2 "2 5 / 8 "2 1 / 4 "1 1/2", 1 1/2"399NOK
C21502.5 "EMT-kanalForzinket stål-4"--184NOK
C21523"EMT / Stiv / IMC-ledningForzinket stål-4 11 / 32 "--175NOK
C21543.5 "EMT-kanalForzinket stål-4 13 / 25 "--212NOK
C21564"EMT-kanalForzinket stål-4 18 / 25 "--269NOK
RACO -

Tredelt kobling

StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A15102.5 "3.125 "2 047NOK
B15123"3.375 "2 655NOK
C15143.5 "3.5 "3 176NOK
B15164"3 15 / 32 "4 451NOK
RACO -

Kompresjonskoblinger

StilModellRørstørrelseKanalunderkategoriMaterialeTotal høydeTotal lengdeSamlet breddeHandelsstørrelsePris (eks. mva)
A2922----1 59 / 64 "-1 / 2 "11NOK
B1825--Stål1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 15 / 16 "1 1/4", 1 1/4"519NOK
C2823--sink1 3 / 32 "1 25 / 32 "1 3 / 32 "3/4 ", 3/4"43NOK
D2824---1 3 / 8 "1 7 / 8 "1 3 / 8 "1 ", 1"78NOK
E2923--Stål1.25 "2 3 / 16 "1.25 "3/4 ", 3/4"23NOK
F18302.5 "Stiv / IMC kanalStål og smidig jern-5.75 "--4 775NOK
F18323"Stiv / IMC kanalStål og smidig jern-5 23 / 32 "--5 749NOK
F18343.5 "Stiv / IMC kanalStål og smidig jern-6.5 "--5 883NOK
G28764"EMT-kanalStøpt sink-3 27 / 32 "--1 382NOK
F18364"Stiv / IMC kanalStål og smidig jern-6 13 / 16 "--6 311NOK
StilModellRørstørrelseTotal lengdePris (eks. mva)
A28702.5 "3-9 / 16 "743NOK
A28723"3-9 / 16 "728NOK
A28743.5 "3 13 / 16 "1 292NOK
RACO -

3/4 tommers EMT kompresjonskobling, regntett, 2-5/32 tommers total lengde

ModellSakPris (eks. mva)
2923RTCD2FGY56NOK
RACO -

Insulating Bushing, 9/16 Inch Overall Length, Iron, Zinc Plated

ModellSakPris (eks. mva)
1132CH6HQP53NOK
RACO -

Sett skruekombinasjonskobling, 3-3/16 tommers totallengde

ModellSakPris (eks. mva)
1434CD2WPK151NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?