KUSHLAN PRODUCTS Betongblandere

Kushlan Products betongblandere er ideelle for å blande sement, vann, steinsprut og grus for å produsere betong. Disse mikserne kommer i en rekke alternativer, nemlig pidestall-/trillebår-sementblandere, epoksyblandere og matvaremiksere med reim-/direktedrevne motorer og teleskop-/avtakbare/uttrekkbare håndtak.

filtre

Kushlan Products blandere blander sement, vann, sand eller grus for å danne betong. Disse mikserne er utstyrt med en roterende trommel for å blande alle komponentene uten manuell innsats. De er ideelle for å lage små partier av blandingen for asfaltering og konstruksjonsjobber.
KUSHLAN PRODUCTS -

Gassdrevne hjulbårblandere

StilModellHPMotorNetto VektStørrelsePris (eks. mva)
A650GAS-H5 1 / 2Honda Bensin162 lb.6 cu. ft.19 459NOK
A650GAS-L5.5 hkLoncin Gass164 kg6 cu. ft13 604NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Hjulbår-miksere

StilModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeRPMStørrelseHjuldiameterPris (eks. mva)
A350DD42 "22 "Tungt stål53 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 085NOK
B350 EPOXY44 "22 "Tungt stål47 "25 "-3-1 / 2 cu. ft.13.25 "10 873NOK
C600DD46 "26 "Tungt stål50 "29 "286 cu. ft.14 "11 539NOK
DKPRO 350DD47 "-Kraftig girkasse44 "25 "28 RPM3.5 cu. Ft.-4 553NOK
E1000DDWB70 "36 "Stålrør62 "45 "2810 cu. ft-35 015NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Pidestall sementblander

StilModellTotal høydeTrommel Dia.FrameTotal lengdeSamlet breddeStørrelseHjuldiameterHjulbreddePris (eks. mva)
AKPRO350MP-22 "Kraftig stålrør--3.5 cu. Ft.10 "-7 364NOK
B350MP62 "22 "Kraftig stålrør57 "29 "3-1 / 2 cu. ft.14 "3"13 017NOK
C1000DD68 "36 "Stålrør56 "42 "10 Cu. Ft.15 "3.5 "31 154NOK
KUSHLAN PRODUCTS -

Motar mikser, 12 gal. Størrelse, 3/4 HK, Polyetylen

ModellSakPris (eks. mva)
M60CJ2VCG9 547 NOK

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er formålet med polyetylenfat?

Polyetylenfat tåler bulker, sprekker og rust og er enkle å rengjøre.

Er pidestallsementblandere bærbare?

Pidestallsementblanderne er integrert med polyuretan, flatfrie dekk for enkel manøvrering.

Hva er hensikten med et teleskopisk stålhåndtak i Kushlan 350EPOXY-mikseren?

Det teleskopiske stålhåndtaket gjør det enkelt å bryte sammen for lagring og transport.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?