DBI-SALA Betongankere

Inkluderer betongankre, ankerstropper i betong og D-ringankre designet for å koble strukturelle og ikke-strukturelle elementer til betongoverflater. D-ringankre kan installeres i betonghull på 11/16 tommer, 18 mm eller 3/4 tommer i horisontal eller vertikal retning. Kom med 5 ekstra bolter

filtre

DBI-SALA -

Betonganker

DBI-SALA betongankre er ideelle for å koble fallsikringssystemer til forankringen på betongvegger i energi-, transport-, konstruksjons- og nytteindustrien. De boltes enten på veggoverflater, installeres i et vegghull eller klemmes over veggparapeter for å gi forankringspunkt for fallstopp. De har forzinket stålkonstruksjon for korrosjonsbestandighet og gir maksimal vektkapasitet på 310 lb. Velg blant et stort utvalg av disse betongankrene, tilgjengelig i permanente og midlertidige installasjonsvarianter.
Raptor Supplies tilbyr også ankerstropper i betong for engangsankepunkter over armeringsjern og rør.

StilModellHull Dia.InstallasjonSakLengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)pk. Antall.
AAJ720A--Betonganker---794NOK 1
B2190057--Betonganker---4 193NOK 25
C2100055--Betonganker---445NOK 1
D2101004--Betonganker---6 220NOK 1
E2101000--Betonganker---1 770NOK 1
F2190060--Anchor---4 528NOK 1
B2190058--Betonganker---4 272NOK 25
G2100061--Betong ankerrem---185NOK 1
H8523178-FastBetonganker22 "Forzinket stål15 "15 943NOK 1
F2104564--Betonganker---775NOK 1
C2100053--Betonganker---263NOK 1
I2190055--Betonganker---1 905NOK 1
J2101002--Betonganker---4 407NOK 1
K2190063--Betonganker---3 081NOK 25
L21016301 / 2 "FastD-ring anker4.5 "Rustfritt stål3 1 / 3 "953NOK 1
M210456211/16 "eller 3/4"Midlertidig permanentBetonganker5.75 "Rustfritt stål3"10 704NOK 1
DBI-SALA -

Betongankerrem midlertidig

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2100050AC3NNV216NOK
1
DBI-SALA -

Betong D-ringanker, 5 ekstra bolter, forzinket stål

ModellSakPris (eks. mva)pk. Antall.
2104561AC3NNQ5 517 NOK
1

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?