GREENLEE Kombinert bor / forsinker

HSS drill, tap and countersink bits suitable for use on aluminium, copper, mild steel and brass. Feature a back taper to avoid thread damage from over-drilling. Available in 7-piece kits that also include a quick-change adapter

filtre

GREENLEE -

Kombinasjonsbor og kranbits

Greenlee-bor er ideelle for tapping, boring og avgrading/forsenking i arbeidsstykker for metallbearbeidingsapplikasjoner. De har en herdet, høyhastighets stålkonstruksjon som tåler høye skjærehastigheter samtidig som de minimerer skade mot friksjon og høye temperaturer opp til 1112 grader F. De har høykvalitets sekskantskaft som eliminerer slør og sikrer sterk tilkobling til borechuck. Velg fra et bredt utvalg av disse borekronene / kranene, tilgjengelig i 2-3/50, 2.25 og 3.25 tommers lengder.

StilModellTotal lengdeStørrelsePris (eks. mva)
ADTAP6-322 3 / 50 "6-32172NOK
ADTAP8-322 3 / 50 "8-32164NOK
BDTAP10-242 3 / 50 "10-24175NOK
CDTAP1 / 4-202.25 "1 / 4-20174NOK
DDTAP12-242.25 "12-24160NOK
EDTAP10-322.25 "10-32173NOK
FDTAP3 / 8-163.25 "3 / 8-16180NOK
GDTAP5 / 16-183.25 "5 / 16-18173NOK
GREENLEE -

Boretappsett, 8-32 til 1/4-20 størrelse, HSS, 6 stykker

ModellSakPris (eks. mva)
LDTAPKITAH2WTL1 095 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?