EXAIR Kaldluftvåpen

En- og to-slange kaldpistolluftkjølesystemer som er i stand til å generere en strøm av kald luft ved 50 grader F under tilluftstemperaturen. Elektrisitetsfritt og økonomisk alternativ til tåkesystemer; egnet for boring, laserskjæring og båndsaging

filtre

EXAIR -

Kaldluftvåpen

Exair kaldpistolsystemer er designet for å produsere en strøm av ren og kald luft for å forhindre at små deler skades mot smelting, brenning og varmerelatert brudd. Disse minikjølerne er ideelle for kjøleapplikasjoner med nål, blad, linse og verktøy og har doble slangeenheter/uttak for å sikre høy produksjonshastighet og effektivitet, og har ingen bevegelige deler for å sikre jevn og støyfri drift. Utvalgte modeller har konstruksjon i rustfritt stål for å forhindre brudd og forlenge verktøyets levetid. Velg fra et bredt utvalg av disse luftpistolsystemene, tilgjengelig i 8, 15 og 30 SCFM luftforbruksvarianter.

StilModellTotal lengdeluft~~POS=TRUNCLuftinntakVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdeMaks. dBAPris (eks. mva)
AX07111211.85 "8 scfm1/8 "(M) NPT3.44 "Rustfritt stål5508.41 "766 375NOK
B531521 "15 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "706 007NOK
B533021 "30 scfm1/4 "(M) NPT10 "Aluminium, rustfritt stål200011 "827 014NOK
EXAIR -

Kaldluftspistol med 1 slange (r)

StilModellTotal høydeluft~~POS=TRUNCLuftinntakTotal lengdeVerktøylengdeBody MaterialBtuHSlangelengdePris (eks. mva)
A52151.82 "15 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rustfritt stål100011 "5 926NOK
A52301.82 "30 scfm1/4 "(M) NPT21 "10 "Aluminium, rustfritt stål200011 "6 863NOK
B38084"8 scfm1/8 "(M) NPT11.85 "3.44 "Rustfritt stål5508.41 "5 372NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?